<span Class='notranslate'>Brady </span> 4103-h | Pipe Marker Oil Yellow 10 To 15 In | 5lff3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 4103-H Pipe Marker Oil Yellow 10 ถึง 15 In | AE4KUP 5LFF 3

BRADY 4103-H Pipe Marker Oil สีเหลือง 10 ถึง 15 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE4KUP รุ่น: 4103-Hข้ามอ้างอิง: 5LFF3
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
฿1,617 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีเหลือง
เหมาะกับท่อ OD10 "ถึง 15"
ความสูง9 5 / 16 "
ตำนานสีBlack
รูปแบบการแนบเครื่องหมายสายรัด
เครื่องหมายต่อการ์ด1
วัสดุแผ่นพลาสติกพิมพ์
ความกว้าง9 5 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.21
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)38.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเหมาะกับท่อ ODความสูงรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุความกว้างราคา
BRADY 7204-1 Pipe Marker Oil Yellow 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 In | AE2ZYQ 5ADL4 7204-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "ติดด้วยตนเอง1ไวนิลไวต่อแรงกด14 "฿714
BRADY 7204-3C Pipe Marker Oil สีเหลือง 3/4 นิ้วหรือน้อยกว่า | AE2ZYR 5ADL6 7204-3C3/4 "และเล็กกว่า2.25 "ติดด้วยตนเอง3ไวนิลไวต่อแรงกด2.75 "฿21
BRADY 7204-4 น้ำมันมาร์กเกอร์ท่อเหลือง 3/4 ถึง 2-3 / 8 นิ้ว | AE2ZYT 5ADL7 7204-43/4" to 2-3/8"1.125 "ติดด้วยตนเอง4ไวนิลไวต่อแรงกด7"฿21
BRADY 4103-A ปากกามาร์กเกอร์ น้ำมัน สีเหลือง 3/4" ถึง 1-3/8" | AE3ZHP 5GXT8 4103-3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน13 / 16 "฿321
BRADY 4103-C Pipe Marker Oil Yellow 2-1 / 2 ถึง 3-7 / 8 In | AE4KCK 5LDR8 4103-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน2"฿797
BRADY 4103-D Pipe Marker Oil สีเหลือง 4 ถึง 6 นิ้ว | AE4KCL 5LDR9 4103-D4 ถึง 6 "2 13 / 16 "Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน2 13 / 16 "฿853
BRADY 4103-F Pipe Marker Oil Yellow 6 ถึง 7-7 / 8 In | AE4KUM 5LFF1 4103-F6 "ถึง 7-7 / 8"8"สายรัด1แผ่นพลาสติกพิมพ์8"฿890

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 4103-H Pipe Marker Oil สีเหลือง 10 ถึง 15 นิ้ว
฿1,617 / หน่วย