BRADY Pipe Marker, น้ำมัน
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับท่อ OD | ความสูง | รูปแบบการแนบเครื่องหมาย | เครื่องหมายต่อการ์ด | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 73914 | - | 2" | ติดด้วยตนเอง | 25 | B-736 ฟิล์มพลาสติกติดเอง | 12 " | ฿2,404 | |
A | 20453 | - | 1" | ติดด้วยตนเอง | 25 | B-736 ฟิล์มพลาสติกติดเอง | 8" | ฿1,561 | |
B | 4103-C | 2-1/2 to 3-7/8" | 2" | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | 2" | ฿814 | |
C | 7204-1 | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25 " | ติดด้วยตนเอง | 1 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 14 " | ฿714 | |
D | 4103- | 3/4 to 1-3/8" | 13 / 16 " | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | 13 / 16 " | ฿861 | |
E | 7204-3C | 3/4 "และเล็กกว่า | 2.25 " | ติดด้วยตนเอง | 3 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 2.75 " | ฿734 | |
F | 7204-4 | 3/4" to 2-3/8" | 1.125 " | ติดด้วยตนเอง | 4 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 7" | ฿734 | |
B | 4103-D | 4 ถึง 6 " | 2 13 / 16 " | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | 2 13 / 16 " | ฿862 | |
G | 4103-F | 6 "ถึง 7-7 / 8" | 8" | สายรัด | 1 | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | 8" | ฿900 | |
G | 4103-H | 10 "ถึง 15" | 9 5 / 16 " | สายรัด | 1 | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | 9 5 / 16 " | ฿1,634 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แผ่นและที่ครอบจาน
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องเชื่อม
- มิเตอร์แผงอนาล็อก
- ประแจท่อ
- ข้อต่อยางยืดหยุ่น
- เครื่องปรับอากาศ
- ตรวจสอบวาล์วและตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ
- วงเล็บและวงเล็บ
- ปั๊มสำหรับเรือเดินทะเลและ RV
- การเติมอากาศในบ่อ
- SOUTHWIRE COMPANY สายไฟต่อ กลางแจ้ง 125VAC
- SPEARS VALVES กำหนดการ 80 CPVC Van Stone แบบแปลนแบบเปลี่ยนแหวนแยก
- TRICO สตรีมไลเนอร์ 500cc Service Pack
- NUPLA สกู๊ปอะลูมิเนียม Ergo-Power
- WATTS ชุดประกอบวาล์วตรวจสอบคู่
- BUSSMANN CBC-HB ซีรี่ส์ Type I 10-32 เซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับยานยนต์แบบสตั๊ดพร้อมขายึดตามยาว
- BUSSMANN ลิงค์ฟิวส์ปลอกโลหะ FWC, 600 VAC
- WEG มอเตอร์ไฟฟ้า 30Hp
- BOSTON GEAR 32 Diametral Pitch Steel หนอนไม่ชุบแข็ง