Brady 4174-a | Pipe Marker น้ำมันดีเซล Y 3/4 ถึง 1-3/8 In | 9tyu1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 4174-A Pipe Marker น้ำมันดีเซล Y 3/4 ถึง 1-3 / 8 นิ้ว | AF6ABY 9TYU1

BRADY 4174-A Pipe Marker น้ำมันดีเซล Y 3/4 ถึง 1-3/8 In

In Stock
รายการ: AF6ABY รุ่น: 4174-Aอ้างอิงข้าม: 9TYU1
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
฿321 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีเหลือง
เหมาะกับท่อ OD3/4 to 1-3/8"
ตำนานสีBlack
รูปแบบการแนบเครื่องหมายSnap-On
วัสดุแผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)2.16
ความยาวเรือ (ซม.)2.29
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.19
รหัส HS4911998000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเหมาะกับท่อ ODความสูงรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุความกว้างราคา
BRADY 7078-1 Pipe Marker น้ำมันดีเซล Y 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 นิ้ว | AE2ZRQ 5ACV1 7078-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "ติดด้วยตนเอง1ไวนิลไวต่อแรงกด14 "฿21
BRADY 7078-4 Pipe Marker น้ำมันดีเซล Y 3/4 ถึง 2-3 / 8 In | AE2ZRR 5ACV 4 7078-43/4" to 2-3/8"1.125 "ติดด้วยตนเอง4ไวนิลไวต่อแรงกด7"฿21
BRADY 4174-B Pipe Marker น้ำมันดีเซล Y 1-1 / 2 ถึง 2-3 / 8 In | AF4EHW 8TPA9 ฮิต-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน-฿442
BRADY 4174-F Pipe Marker น้ำมันดีเซลสีเหลือง 6 ถึง 7-7 / 8 นิ้ว | AF4RAE 9GDC6 4174-F6 ถึง 7-7 / 8 "-สายรัด-แผ่นพลาสติกพิมพ์-฿888
BRADY 4174-G Pipe Marker น้ำมันดีเซลสีเหลือง 8 ถึง 9-7 / 8 นิ้ว | AF4UAZ 9K772 4174-G8 ถึง 9-7 / 8 "-สายรัด-แผ่นพลาสติกพิมพ์-฿1,291
BRADY 4174-C Pipe Marker น้ำมันดีเซล Y 2-1 / 2 ถึง 3-7 / 8 นิ้ว | AF4VGU 9LE93 4174-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน-฿781

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 4174-A Pipe Marker น้ำมันดีเซล Y 3/4 ถึง 1-3/8 In
฿321 / หน่วย