ปากกามาร์คเกอร์ท่อ BRADY น้ำมันดีเซล
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับท่อ OD | ความสูง | รูปแบบการแนบเครื่องหมาย | เครื่องหมายต่อการ์ด | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ฮิต-B | 1-1/2 to 2-3/8" | - | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | - | ฿1,028 | |
B | 4174-C | 2-1/2 to 3-7/8" | - | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | - | ฿788 | |
C | 7078-1 | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25 " | ติดด้วยตนเอง | 1 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 14 " | ฿723 | |
A | 4174- | 3/4 to 1-3/8" | - | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | - | ฿861 | |
D | 7078-4 | 3/4" to 2-3/8" | 1.125 " | ติดด้วยตนเอง | 4 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 7" | ฿723 | |
E | 4174-F | 6 ถึง 7-7 / 8 " | - | สายรัด | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | - | ฿890 | |
E | 4174-G | 8 ถึง 9-7 / 8 " | - | สายรัด | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | - | ฿1,267 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องตัดวัสดุแบบไม่ยึดติด
- ศูนย์โหลดและอุปกรณ์เสริมแผงหน้าปัด
- สายบิต
- เครื่องแยกแผ่นแม่เหล็ก
- คนขี้เกียจมัด
- ส่วนประกอบของระบบไฮดรอลิก
- เครื่องพ่นและเครื่องกระจาย
- การป่าไม้
- อุปกรณ์กลาง
- การใส่เกียร์
- WHEATON ขวดโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
- ALLEGRO SAFETY มอเตอร์ไฟฟ้า
- CHECKERS สุนัขเฝ้ายามเอนกประสงค์ ตัวป้องกันสายเคเบิล
- HOFFMAN ชั้นวางของ Proline Series
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 6-40 Unf Lh
- MARTIN SPROCKET ชุดข้อต่อ Martin Flex Series
- LINN GEAR เฟืองเกลียวแบบ Double Taper-Lock Series, โซ่ 35-2
- BALDOR / DODGE Tigear-2 EZ Kleen ลดด้วย Quill Input ขนาด 20
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore ขนาด E13 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว MDJS
- WEG Tefc Footless มอเตอร์ปั๊มเจ็ท สามเฟส