Brady 4187-c | ปากกามาร์กเกอร์แก๊ส สีฟ้า 2-1/2 ถึง 3-7/8 In | 5ldy8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 4187-C ปากกามาร์กเกอร์แก๊ส สีฟ้า 2-1/2 ถึง 3-7/8 In | AE4KEW 5LDY8

BRADY 4187-C มาร์กเกอร์ท่อแก๊ส สีน้ำเงิน 2-1 / 2 ถึง 3-7 / 8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE4KEW รุ่น: 4187-Cอ้างอิงข้าม: 5LDY8

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿967 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีน้ำเงิน
เหมาะกับท่อ OD2-1/2 to 3-7/8"
ความสูง2"
ตำนานสีขาว
รูปแบบการแนบเครื่องหมายSnap-On
เครื่องหมายต่อการ์ด1
วัสดุแผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน
ความกว้าง2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างสีพื้นหลังเหมาะกับท่อ ODความสูงตำนานสีรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุราคา
BRADY 83432 เครื่องหมายท่อแก๊สเหลือง 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 นิ้ว | AA6NCR 14J066 8343214 "สีเหลือง2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Blackติดด้วยตนเอง1ไวนิลไวต่อแรงกด฿24
BRADY 83468 เครื่องหมายท่อแก๊สเหลือง 3/4 ถึง 2-3 / 8 นิ้ว | AA6NCT 14J067 834687"สีเหลือง3/4" to 2-3/8"1.125 "Blackติดด้วยตนเอง4ไวนิลไวต่อแรงกด฿24
BRADY 83489 เครื่องหมายท่อแก๊สเหลือง 8 นิ้วขึ้นไป | AA6NCU 14J068 8348924 "สีเหลือง8 "และใหญ่กว่า4"Blackติดด้วยตนเอง1ไวนิลไวต่อแรงกด฿50
BRADY 7358-4 ปากกามาร์คเกอร์แก๊สน้ำตาล 3/4 ถึง 2-3 / 8 นิ้ว | AC9HYF 3GTR6 7358-47"Brown3/4" to 2-3/8"1.125 "ขาวติดด้วยตนเอง4ไวนิลไวต่อแรงกด฿21
BRADY 4322-A ปากกามาร์คเกอร์แก๊สน้ำตาล 3/4 ถึง 1-3 / 8 นิ้ว | AC9HZP 3GTW7 4322-11 / 16 "Brown3/4 to 1-3/8"11 / 16 "ขาวSnap-On1แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน฿329
BRADY 4322-B เครื่องหมายท่อแก๊สสีน้ำตาล 1-1 / 2 ถึง 2-3 / 8 นิ้ว | AC9JBZ 3GUE4 ฮิต-B11 / 16 "Brown1-1/2 to 2-3/8"11 / 16 "ขาวSnap-On1แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน฿588
BRADY 4322-C เครื่องหมายท่อแก๊สน้ำตาล 2-1 / 2 ถึง 3-7 / 8 นิ้ว | AC9JCH 3GUF5 4322-C2.5 "Brown2-1/2 to 3-7/8"2.5 "ขาวSnap-On1แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน฿967

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 4187-C มาร์กเกอร์ท่อแก๊ส สีน้ำเงิน 2-1 / 2 ถึง 3-7 / 8 นิ้ว
฿967 / หน่วย