BULLDOG แม่แรงลากจูง
สไตล์ | รุ่น | ความยาวหด | ระยะการปรับ | เสร็จสิ้น | กำลังรับน้ำหนักคงที่ | ชนิดภาพเขียน | จัดการ | ช่วงยก | ยกความจุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 50023142 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿407 | |
B | 500162 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿24,616 | |
C | 500153 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿38,467 | |
D | JA214S1141 | 8.6 " | 13 | ชุบสังกะสี | 3000 ปอนด์ | อุตสาหกรรม / การเกษตร | ที่จับลมด้านข้าง | 8-13/32 to 23-13/32" | 2000 ปอนด์ | ฿3,827 | |
E | JA514T1142 | 10.3 " | 15 " | ชุบสังกะสี | £ 5000 | อุตสาหกรรม / การเกษตร | ลมยอดนิยม | 10-51/64 to 25-51/64" | 5000 ปอนด์ | ฿3,883 | |
F | 15110142 | 11 " | - | - | - | - | - | - | 2000 ปอนด์ | ฿4,898 | |
G | 1514011142 | 11 " | 10 | สังกะสี | 3000 ปอนด์ | อุตสาหกรรม / การเกษตร | ลมยอดนิยม | 11 ถึง 21 " | 2000 ปอนด์ | ฿3,822 | |
H | 1584521142 | 14.5 " | 15 " | ทาสี | 2000 ปอนด์ | มาตรฐาน Round Top Wind Weld-On | ลมบน | 15 " | 2000 ปอนด์ | ฿4,723 | |
I | 1781511142 | 14.5 " | 15 " | สังกะสี | £ 5000 | อุตสาหกรรม / การเกษตร | ลมยอดนิยม | 15-15/32 to 30-51/64" | 5000 ปอนด์ | ฿5,170 | |
J | 18540242 | 15 " | - | - | - | แรงเสียดทาน | คู่มือการแทนที่ข้อเหวี่ยง | 24 " | ปอนด์ 12000 | ฿83,369 | |
K | 19070442 | 25.5 " | 28.5 | ชุบสังกะสี (ท่อด้านใน, ขาวาง) | 8000 ปอนด์ | แจ็ครถพ่วง Topwind | ลมบน | 15 " | 5000 ปอนด์ | ฿7,352 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รีไซเคิลคอนเทนเนอร์
- ประแจผลกระทบไร้สาย
- ชุดบริการผู้รับเหมา HVAC
- แถบคาดศีรษะ Sweatbands และ Cooling Headwear
- ชุดลำเลียงและถาดอบแห้ง
- เทป
- การกรองในห้องปฏิบัติการ
- ลิ้นชักและตู้ฮาร์ดแวร์
- อลูมิเนียม
- ปั๊มสระว่ายน้ำและสปา
- WESTWARD 1/4 "Drive Impact Socket Adapter
- CALDWELL ตะขอม้วน
- GUARDAIR Inforcer ซีรีส์ In Line Air Gun, Lever
- MJ MAY ม้วนสต็อก 1 ฟุต X 18 นิ้ว
- COOPER B-LINE Tolco Series รูปที่ 4LA อุปกรณ์ยึดรั้ง Sway ตามแนวยาว
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1 3/4-8 Un
- LEESON มอเตอร์สำหรับงานเกษตรกรรมของอุตสาหกรรม เฟสเดียว TEFC C Face Less Base
- TRICO EZI-Action ดรัมปั๊ม
- STIEBEL ELTRON เครื่องทำน้ำอุ่นแบบไม่มีถัง