BULLDOG 1514011142 แม่แรงพ่วง 2000 ปอนด์
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แจ็คพ่วง |
ระยะการปรับ | 10 |
การก่อสร้าง | เหล็ก |
เสร็จสิ้น | สังกะสี |
จัดการ | ลมยอดนิยม |
หัว | ลมยอดนิยม |
ช่วงยก | 11 ถึง 21 " |
ยกความจุ | 2000 ปอนด์ |
ความจุโหลด | 2000 ปอนด์ |
ขายึด | แหวนล็อก |
ความสูงโดยรวม | 15 " |
ความยาวหด | 11 " |
กำลังรับน้ำหนักคงที่ | 3000 ปอนด์ |
ชนิดภาพเขียน | อุตสาหกรรม / การเกษตร |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.56 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 62.23 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 17.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16.26 |
รหัส HS | 8425490000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวหด | ระยะการปรับ | เสร็จสิ้น | กำลังรับน้ำหนักคงที่ | ชนิดภาพเขียน | จัดการ | ช่วงยก | ยกความจุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1584521142 | 14.5 " | 15 " | ทาสี | 2000 ปอนด์ | มาตรฐาน Round Top Wind Weld-On | ลมบน | 15 " | 2000 ปอนด์ | ฿4,723 | ||
15110142 | 11 " | - | - | - | - | - | - | 2000 ปอนด์ | ฿4,898 | ||
19070442 | 25.5 " | 28.5 | ชุบสังกะสี (ท่อด้านใน, ขาวาง) | 8000 ปอนด์ | แจ็ครถพ่วง Topwind | ลมบน | 15 " | 5000 ปอนด์ | ฿7,352 | ||
50023142 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿407 | ||
JA214S1141 | 8.6 " | 13 | ชุบสังกะสี | 3000 ปอนด์ | อุตสาหกรรม / การเกษตร | ที่จับลมด้านข้าง | 8-13/32 to 23-13/32" | 2000 ปอนด์ | ฿3,827 | ||
JA514T1142 | 10.3 " | 15 " | ชุบสังกะสี | £ 5000 | อุตสาหกรรม / การเกษตร | ลมยอดนิยม | 10-51/64 to 25-51/64" | 5000 ปอนด์ | ฿3,883 | ||
1781511142 | 14.5 " | 15 " | สังกะสี | £ 5000 | อุตสาหกรรม / การเกษตร | ลมยอดนิยม | 15-15/32 to 30-51/64" | 5000 ปอนด์ | ฿5,170 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.