Bulldog Ja214s1141 | แจ็คพ่วง 2000 ปอนด์ | 5w025 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BULLDOG JA214S1141 แม่แรงลากพ่วง, 2000 ปอนด์ | AE6YUX 5W025

BULLDOG JA214S1141 แม่แรงพ่วง 2000 ปอนด์

In Stock
รายการ: AE6YUX รุ่น: JA214S1141ข้ามอ้างอิง: 5W025
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
฿3,827 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแจ็คพ่วง
ระยะการปรับ13
การก่อสร้างเหล็ก
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
จัดการที่จับลมด้านข้าง
ช่วงยก8-13/32 to 23-13/32"
ยกความจุ2000 ปอนด์
ความจุโหลด2000 ปอนด์
ความสูงโดยรวม23 13 / 32 "
ความยาวหด8.6 "
กำลังรับน้ำหนักคงที่3000 ปอนด์
ชนิดภาพเขียนอุตสาหกรรม / การเกษตร

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.97
ความสูงของเรือ (ซม.)16.76
ความยาวเรือ (ซม.)62.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.02
รหัส HS8425490000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • Gear Travel (13 ")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวหดระยะการปรับเสร็จสิ้นกำลังรับน้ำหนักคงที่ชนิดภาพเขียนจัดการช่วงยกยกความจุราคา
BULLDOG 1584521142 แจ็คพ่วง Topwind 2000 Lbs. ความจุ | AC4GGQ 2ZPR3 158452114214.5 "15 "ทาสี2000 ปอนด์มาตรฐาน Round Top Wind Weld-Onลมบน15 "2000 ปอนด์฿4,723
BULLDOG 15110142 แจ็คพ่วง, เชื่อม, 2000 ปอนด์ | AE4QMP 5MGR2 1511014211 "------2000 ปอนด์฿4,898
BULLDOG 19070442 แจ็คพ่วง, Topwind, 8000 Lbs. ความจุ | AE4QMR 5MGR4 1907044225.5 "28.5ชุบสังกะสี (ท่อด้านใน, ขาวาง)8000 ปอนด์แจ็ครถพ่วง Topwindลมบน15 "5000 ปอนด์฿7,352
BULLDOG 50023142 ชุดพ่วงแจ็ค 5/8 นิ้ว Pin Chain | AE4QMT 5MGR5 50023142--------฿407
BULLDOG JA514T1142 แม่แรงลากพ่วง, 5000 ปอนด์ | AE6YUY 5W026 JA514T114210.3 "15 "ชุบสังกะสี£ 5000อุตสาหกรรม / การเกษตรลมยอดนิยม10-51/64 to 25-51/64"5000 ปอนด์฿3,883
BULLDOG 1514011142 แจ็คพ่วง, 2000 ปอนด์ | AE6YUZ 5W027 151401114211 "10สังกะสี3000 ปอนด์อุตสาหกรรม / การเกษตรลมยอดนิยม11 ถึง 21 "2000 ปอนด์฿3,822
BULLDOG 1781511142 แจ็คพ่วง, 5000 ปอนด์ | AE6YVA 5W028 178151114214.5 "15 "สังกะสี£ 5000อุตสาหกรรม / การเกษตรลมยอดนิยม15-15/32 to 30-51/64"5000 ปอนด์฿5,170

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BULLDOG JA214S1141 แม่แรงพ่วง 2000 ปอนด์
฿3,827 / หน่วย