Brady 4272-b | Pipe Marker Sewer สีเขียว 1-1/2 ถึง 2-3/8 In | 9lew1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 4272-B Pipe Marker Sewer Green 1-1/2 ถึง 2-3/8 In | AF4VJU 9LEW1

BRADY 4272-B Pipe Marker Sewer Green 1-1/2 ถึง 2-3/8 In

In Stock
รายการ: AF4VJU รุ่น: 4272-Bอ้างอิงข้าม: 9LEW1
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
฿1,085 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีเขียว
เหมาะกับท่อ OD1-1/2 to 2-3/8"
ตำนานสีขาว
รูปแบบการแนบเครื่องหมายSnap-On
วัสดุแผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.94
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเหมาะกับท่อ ODรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุราคา
BRADY 4272-A Pipe Marker Sewer Green 3/4 ถึง 1-3 / 8 In | AF3TJY 8CTT5 4272-3/4 to 1-3/8"Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน฿861
BRADY 7259-4 Pipe Marker Sewer Green 3/4 ถึง 2-3 / 8 In | AF3UAV 8CY98 7259-43/4 to 2-3/8"ติดด้วยตนเอง4ไวนิลไวต่อแรงกด฿787
BRADY 4272-D Pipe Marker Sewer Green 4 ถึง 6 In | AF4JTV 8YDX6 4272-D4 ถึง 6 "Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน฿862
BRADY 4272-H Pipe Marker Sewer Green 10 ถึง 15 In | AF4XEN 9NP49 4272-H10 ถึง 15 "สายรัด-แผ่นพลาสติกพิมพ์฿1,634
BRADY 7259-1 Pipe Marker Sewer Green 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 In | AF6BMZ 9W487 7259-12-1/2 to 7-7/8"ติดด้วยตนเอง1ไวนิลไวต่อแรงกด฿787

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 4272-B Pipe Marker Sewer Green 1-1/2 ถึง 2-3/8 In
฿1,085 / หน่วย