จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 4272-H Pipe Marker Sewer Green 10 ถึง 15 In | AF4XEN 9NP49

BRADY 4272-H Pipe Marker Sewer Green 10 ถึง 15 In

In Stock
รายการ: AF4XEN รุ่น: 4272-Hข้ามอ้างอิง: 9NP49

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,617 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีเขียว
เหมาะกับท่อ OD10 ถึง 15 "
ตำนานสีขาว
รูปแบบการแนบเครื่องหมายสายรัด
วัสดุแผ่นพลาสติกพิมพ์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเหมาะกับท่อ ODรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุราคา
BRADY 4272-A Pipe Marker Sewer Green 3/4 ถึง 1-3 / 8 In | AF3TJY 8CTT5 4272-3/4 to 1-3/8"Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน฿392
BRADY 7259-4 Pipe Marker Sewer Green 3/4 ถึง 2-3 / 8 In | AF3UAV 8CY98 7259-43/4 to 2-3/8"ติดด้วยตนเอง4ไวนิลไวต่อแรงกด฿787
BRADY 4272-D Pipe Marker Sewer Green 4 ถึง 6 In | AF4JTV 8YDX6 4272-D4 ถึง 6 "Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน฿853
BRADY 4272-B Pipe Marker Sewer Green 1-1/2 ถึง 2-3/8 In | AF4VJU 9LEW1 ฮิต-B1-1/2 to 2-3/8"Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน฿452
BRADY 7259-1 Pipe Marker Sewer Green 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 In | AF6BMZ 9W487 7259-12-1/2 to 7-7/8"ติดด้วยตนเอง1ไวนิลไวต่อแรงกด฿787

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 4272-H Pipe Marker Sewer Green 10 ถึง 15 In
฿1,617 / หน่วย