Brady 5645-i | Pipe Marker Chemical Feed 1-1/2 ถึง 2-3/8 In | 14h774 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 5645-I ฟีดเคมีสำหรับเครื่องหมายไปป์ 1-1/2 ถึง 2-3/8 In | AA6MPC 14H774

BRADY 5645-I ท่อป้อนสารเคมีมาร์กเกอร์ 1-1/2 ถึง 2-3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA6MPC รุ่น: 5645-Iข้ามอ้างอิง: 14H774
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
฿846 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีเหลือง
เหมาะกับท่อ OD1-1/2 to 2-3/8"
ความสูง9"
ตำนานสีBlack
รูปแบบการแนบเครื่องหมายSnap-On
วัสดุโพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF
ความกว้าง8"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.45
รหัส HS4911998000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีพื้นหลังเหมาะกับท่อ ODความสูงรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุความกว้างราคา
BRADY 5645-II Pipe Marker ฟีดเคมี 2-1/2 ถึง 7-7/8 In | AA6MPD 14H775 5645-IIสีเหลือง2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF12 "฿1,207
BRADY 5645-O ท่อป้อนสารเคมี Marker Y 1/2 ถึง 1-3/8 In | AA6MPE 14H776 5645-Oสีเหลือง1/2 to 1-3/8"5"Snap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF8"฿648
BRADY 7043-4 ท่อป้อนสารเคมี Marker Y 3/4 ถึง 2-3/8 In | AF4MZR 9CR67 7043-4สีเหลือง3/4" to 2-3/8"1.125 "ติดด้วยตนเอง4ไวนิลไวต่อแรงกด7"฿22
BRADY 5808-O ท่อป้อนสารเคมีเครื่องหมายท่อ | AF8BMD 24VC28 5808-Oส้ม--พันรอบด้วยแถบกาวในตัว1โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF-฿499
BRADY 5808-I Pipe Marker ฟีดเคมี | AF8BRF 24VD36 5808- ฉันส้ม1-1/2 to 2-3/8"-พันรอบด้วยแถบกาวในตัว1โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF-฿654

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 5645-I ท่อป้อนสารเคมีมาร์กเกอร์ 1-1/2 ถึง 2-3/8 นิ้ว
฿846 / หน่วย