BRADY มาร์กเกอร์ท่อป้อนสารเคมี
สไตล์ | รุ่น | สีพื้นหลัง | เหมาะกับท่อ OD | ความสูง | รูปแบบการแนบเครื่องหมาย | เครื่องหมายต่อการ์ด | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5808- ฉัน | ส้ม | 1-1/2 to 2-3/8" | - | พันรอบด้วยแถบกาวในตัว | 1 | โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF | - | ฿668 | |
A | 5808-O | ส้ม | - | - | พันรอบด้วยแถบกาวในตัว | 1 | โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF | - | ฿509 | |
B | 7043-4 | สีเหลือง | 3/4" to 2-3/8" | 1.125 " | ติดด้วยตนเอง | 4 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 7" | ฿812 | |
C | 5645- ฉัน | สีเหลือง | 1-1/2 to 2-3/8" | 9" | Snap-On | - | โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF | 8" | ฿847 | |
C | 5645-II | สีเหลือง | 2-1/2" to 7-7/8" | 27.5 " | Snap-On | - | โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF | 12 " | ฿1,211 | |
C | 5645-O | สีเหลือง | 1/2 to 1-3/8" | 5" | Snap-On | - | โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF | 8" | ฿653 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมเครื่องยนต์
- ตัวบ่งชี้ระดับเทป
- อุปกรณ์พรม / พรม / พรม
- อะแดปเตอร์ปืนเชื่อม
- ลูกลอย
- ตรวจสอบวาล์วและตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ
- หม้อน้ำหม้อน้ำและอุปกรณ์เสริม
- น้ำมันหล่อลื่น
- มอเตอร์ไฮดรอลิก
- การทดสอบยางมะตอย
- APPROVED VENDOR คาร์ไบด์แบบตัดเดี่ยวรูปเปลวไฟ
- AMPCO METAL ประแจล้อวาล์ว F-Type
- SPEEDAIRE ข้อต่อท่อ Quick Connect อะลูมิเนียมไหลสูง Global Style
- HALTEC วาล์วของเหลวอากาศ
- ENDOT ท่อแก๊สสีเหลือง
- MITUTOYO เหลื่อมเกจ
- DESTACO แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง 6015 ซีรี่ส์
- AMERICRAFT MANUFACTURING ชุดมอเตอร์
- EBERBACH E3700 ซีรี่ส์ เครื่องตัดความเร็วรอบสำหรับงานหนัก