DESTACO 6015 Series แคลมป์แอ็คชั่นเส้นตรง
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเกลียวลูกสูบ | สลับล็อคพลัส | กำลังการผลิตโฮลดิ้ง | วัสดุ | ฐานติดตั้ง | ความสูงของลูกสูบ | ลูกสูบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | พ.ศ. 6015-SS | 1 / 4-20 | ไม่ | £ 560 | เหล็กกล้าไร้สนิม | หน้าแปลน | 0.5 " | รอบ | ฿5,608 | |
B | 6015-R | 1 / 4-20 | ใช่ | £ 560 | เหล็ก | หน้าแปลน | 0.5 " | รอบ | ฿3,375 | |
C | 6015 | 1 / 4-20 | ไม่ | £ 560 | เหล็ก | หน้าแปลน | 0.5 " | รอบ | ฿2,143 | |
D | 6015-M | M6 | ไม่ | £ 560 | เหล็ก | หน้าแปลน | 0.5 " | รอบ | ฿2,179 | |
E | 6015- มส | M6 | ไม่ | £ 560 | เหล็กกล้าไร้สนิม | หน้าแปลน | 0.5 " | รอบ | ฿4,026 | |
F | 6015- ม.ร.ว. | M6 | ใช่ | £ 560 | เหล็ก | หน้าแปลน | 0.5 " | รอบ | ฿3,755 |
แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง 6015 ซีรี่ส์
แคลมป์แบบเส้นตรง Destaco 6015 Series ได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานที่ต้องการการเคลื่อนไหวซ้ำๆ และการเปิด/ปิดแคลมป์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานโลหะและงานไม้ ที่หนีบเหล่านี้มีตัวเรือนเหล็กกล้าคาร์บอนเคลือบสีดำออกไซด์และลูกสูบชุบแข็งเพื่อความทนทาน แคลมป์เหล่านี้มีรูปแบบที่ต่ำและกะทัดรัด และใช้แรงจับยึดจากด้านข้างมากกว่าด้านบนเพื่อยึดชิ้นงานให้แน่นในการใช้งานที่มีพื้นที่จำกัด มีคันโยกที่จับลูกสูบซึ่งกดกับชิ้นงานเพื่อยึดเข้าที่ ที่จับตามหลักสรีรศาสตร์เอียงไปข้างหน้าเพื่อให้จับกระชับมือ มาพร้อมด้ามจับที่ให้มุมเปิด 139 องศา แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 6015 Series มีรูทะลุบนฐานที่มีหน้าแปลนซึ่งช่วยให้สามารถติดตั้งยูนิตกับโต๊ะทำงานหรือพื้นผิวเรียบได้ สามารถล็อคได้ในสองตำแหน่ง ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เป็นแคลมป์แบบกดหรือดึง หน่วยที่เลือกมีการติดตั้งคุณสมบัติ Toggle Lock Plus เพื่อให้แน่ใจว่ามีการรักษาสภาพการล็อคตรงกลางเหนือไว้และที่หนีบได้รับการปกป้องจากการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจ ที่หนีบสลับเหล่านี้มีหมุดเดือยและบูชเหล็กชุบแข็ง รวมทั้งโครงสร้างที่แข็งแรงเพื่อความทนทาน แคลมป์เส้นตรง Destaco 6015 Series ล็อคตรงกลางทั้งในตำแหน่งที่ยืดออกและหดกลับ ในขณะที่คันล็อคจะยึดแคลมป์ในตำแหน่งขยายเท่านั้น
ใช้
Destaco 6015 Series แคลมป์หนีบแนวตรงเหมาะสำหรับการประกอบ การตรวจสอบและการเชื่อม และการดึงแรงในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค การบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหารและอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
คุณสมบัติ
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 6015 Series มีการออกแบบโปรไฟล์ต่ำเพื่อให้ด้ามจับตกลงมาด้านล่างระนาบการติดตั้งเพื่อล็อคในตำแหน่งหดกลับ
- หน่วยเหล่านี้มีฐานหน้าแปลนที่มีรูเกลียวเพื่อให้ติดตั้งได้ง่าย
- มีการติดตั้งลูกสูบชุบแข็งและหมุดเดือยและบูชเหล็กเพื่อยืดอายุการใช้งานและความทนทาน
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงเหล่านี้สามารถล็อคได้สองตำแหน่ง ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เป็นแคลมป์แบบกดหรือดึง
- นอกจากนี้ยังมีเวอร์ชัน Destaco Toggle Lock Plus (รุ่นที่ลงท้ายด้วย -R) คุณลักษณะนี้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยโดยการทำให้มั่นใจว่ามีการรักษาสภาพการล็อกตรงกลางเหนือไว้และแคลมป์ยังคงได้รับการปกป้องจากการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจ
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 6015 Series มีจำหน่ายในรุ่นสแตนเลสเช่นกันในรุ่น -SS
- มีให้เลือกทั้งแบบเมตริกและแบบอิมพีเรียล
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- Destaco 205203 & 205203-M: ชุดประกอบสปินเดิลของหัวหกเหลี่ยมเหล่านี้มีแท่งเกลียวที่ใช้ยึดแคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 6015 Series เพื่อยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงาน แกนหมุนสามารถปรับให้เข้ากับวัสดุที่มีความหนาต่างกันได้
- บางรุ่น เช่น 6015-SS & 6015-MSS มาพร้อมกับชุดแกนหมุนหัวหกเหลี่ยม (202943 & 202916-M ตามลำดับ) เพื่อแรงจับสูงสุด
- ส่วนประกอบแกนหมุนเหล่านี้ยังสามารถใช้เพื่อแทนที่แกนหมุนที่สึกหรอ/เสียหายเพื่อยืดอายุการใช้งานของแคลมป์
มาตรฐานและการอนุมัติ
- แคลมป์จับยึดแบบเส้นตรง Destaco 6015 เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อรับรองสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพของแคลมป์
การติดตั้ง
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 6015 เหล่านี้มีฐานหน้าแปลนที่มีรูเกลียวที่ช่วยให้ติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ/ชิ้นงานได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยโดยใช้ไขควง
คำถามที่พบบ่อย
คุณจะปรับแคลมป์สลับได้อย่างไร?
หลังจากหนีบแล้ว สามารถปรับแรงได้โดยการคลาย/ขันน็อตแกนหมุนให้แน่น (ให้มากับตัวเครื่องเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการเสียดสี การบิด หรืองอ)
แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงเหล่านี้มาพร้อมกับน็อตแกนหมุนหรือไม่?
รุ่นที่เลือก (พ.ศ. 6015-SS & 6015- มส) มาพร้อมน๊อตแกนหมุนให้แรงยึดสูงสุดเพื่อความปลอดภัยและความทนทาน
ความสามารถในการถือครองหมายถึงอะไรในแง่ของที่หนีบ?
ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
ที่หนีบด้วยมือของ Destaco ทำงานอย่างไรและให้ประโยชน์กับงานติดตั้งอย่างไร
ที่หนีบด้วยมือแบบใช้เส้นตรง Destaco ยึดชิ้นส่วนเข้ากับฟิกซ์เจอร์อย่างปลอดภัยและถูกหลักสรีรศาสตร์ แคลมป์ที่ออกฤทธิ์เร็วเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและรอบเวลา
แรงกดทับหมายถึงอะไร?
แรงยึดของแคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนเริ่มใช้งาน ผู้ปฏิบัติงานต้องวางแรงกดบนชิ้นงานในปริมาณที่เหมาะสมขณะจับยึด ขอแนะนำไม่ให้เกินแรงดันที่แนะนำเพราะอาจทำให้ชิ้นงานของคุณเสียหายอย่างมาก นอกจากนี้ น้ำหนักที่น้อยเกินไปก็ไม่เหมาะเช่นกัน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ยึด
- หัวจับยางและตัวเติมลม
- แฟนยาม
- ที่หนีบแบตเตอรี่
- แผ่น ADA
- เครื่องมือวัดและเค้าโครง
- พัดลมดูดอากาศ
- ข้อมูลและการสื่อสาร
- การตรวจจับก๊าซ
- เราเตอร์
- INNOVATIVE COMPONENTS ที่จับปุ่มล็อคขาพร้อมแหวนสแตนเลส
- WESTWARD ถาดชิ้นส่วนแม่เหล็ก
- DIXON วาล์วน้ำหยดแบบตรง
- VULCAN HART รางน้ำด้านหน้าซ้ายมือ
- SPEARS VALVES LabWaste CPVC การระบายน้ำเสียที่มีฤทธิ์กัดกร่อน P502 1/8 Bend Reducing Combination Wyes, All Hub
- EATON อแดปเตอร์/ตัวแปลงข้อศอกซีรีส์ 2043
- MARTIN SPROCKET MPC ซีรีส์ QD เฟืองชนิดบุช, ระยะพิทช์สายพาน 14 มม
- NORTH BY HONEYWELL แบบที่ 1 หมวกแข็ง
- MASTER LOCK ปลอกคอติดตั้งความยาวของกุญแจมือ
- ENERPAC ข้อต่อ AR ซีรีส์