ที่หนีบการกระทำแบบเส้นตรง ใช้การเคลื่อนที่ของลูกสูบไปตามแกนเพื่อยึดวัตถุให้แน่น แคลมป์เหล่านี้สามารถล็อคได้ทั้งในตำแหน่งขยายและหดกลับ หรือในตำแหน่งขยายเท่านั้น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยึดชิ้นงานกับพื้นผิวแนวตั้งในการทดสอบ ฟิกซ์เจอร์ เครื่องจักร CNC และการฉีดขึ้นรูปพลาสติก Destaco 6015 ซีรีส์ ที่หนีบมีดีไซน์กะทัดรัดสำหรับใช้ในพื้นที่จำกัด สามารถล็อคได้ทั้งในตำแหน่งขยายและหดเพื่อใช้เป็นแคลมป์ดึงและดัน แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 6015-R ทำจากเหล็กเพื่อความแข็งแรงของโครงสร้างและป้องกันการสึกหรอเป็นประจำเนื่องจากการใช้งานที่รุนแรง มีลูกสูบทรงกลมพร้อมเกลียวในของจักรวรรดิเพื่อการยึดสปินเดิลแบบเกลียวของอิมพีเรียลอย่างรวดเร็ว แคลมป์นี้มาพร้อมกับที่จับ T ซึ่งอยู่ด้านล่างระนาบการติดตั้งเพื่อล็อคแคลมป์ให้อยู่ในตำแหน่งหดกลับ มีคุณลักษณะ Toggle Lock Plus ที่ทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อคสำรองและป้องกันการเปิดโดยไม่ตั้งใจระหว่างการทำงาน แคลมป์นี้มีฐานหน้าแปลนสำหรับติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ/ชิ้นงาน Raptor Supplies นำเสนอแคลมป์แบบแมนนวลนี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน ลูกสูบเกลียวเมตริกสำหรับประกอบสปินเดิลเมตริก นอกจากนี้เรายังจัดหาแคลมป์ที่คล้ายกันโดยไม่มีกลไก Toggle Lock Plus สำหรับใช้ในการใช้งานที่ไม่ต้องการการล็อครอง
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์จับแบบเส้นตรง Destaco 6015-R เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานแคลมป์แบบกด/ดึง เช่น การดึง การตรวจสอบ และการประกอบในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ การขนส่งและอาหาร & บรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 6015-R มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความทนทาน
- มีฐานหน้าแปลนสำหรับติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ/ชิ้นงานได้อย่างรวดเร็ว
- แคลมป์นี้มาพร้อมกับลูกสูบทรงกลมที่มีเกลียว 1/4-20 และระยะการเดินทาง 0.7 นิ้ว
- มีความสูงของลูกสูบ 0.5 นิ้ว และกำลังออกแรง (ผลัก) ต่อแรงผลัก (ดึง) อัตราส่วน 35:1
- แคลมป์นี้มีกลไก Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดโดยไม่ตั้งใจระหว่างการทำงาน
- มีด้ามจับ T ตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
- ที่จับนี้ตกอยู่ใต้ระนาบยึดเพื่อล็อคแคลมป์ในตำแหน่งหดกลับ
- มีความจุในการถือครองสูงสุด 560 ปอนด์
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 205203: สปินเดิลสแตนเลสหัวหกเหลี่ยมเหล่านี้สามารถติดตั้งกับแคลมป์ Destaco 6015-R เพื่อการยึดจับชิ้นงานได้อย่างปลอดภัย
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 6015-R เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของผู้ใช้ สุขภาพสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 6015-R ติดตั้งอย่างแน่นหนากับชิ้นงาน/พื้นผิวเรียบโดยใช้รูเกลียวบนฐานที่มีหน้าแปลน
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์ Destaco 6015-R รุ่นอื่นๆ ที่มีจำหน่ายบน Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies เสนอแคลมป์แบบแมนนวลนี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีลูกสูบเกลียว M6 (เมตริก) (6015- ม.ร.ว.) สำหรับการประกอบสปินเดิลเกลียวเมตริกที่เหมาะสม นอกจากนี้เรายังจัดหาแคลมป์ที่คล้ายกันโดยไม่มีกลไก Toggle Lock Plus (6015) สำหรับการใช้งานที่ไม่ต้องการการล็อครอง
Q. ที่หนีบหนีบแนวตรงทำงานอย่างไร?
A. แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงดำเนินการด้วยตนเองโดยใช้คันโยกหรือมือจับเพื่อดันลูกสูบแคลมป์กับชิ้นงานและยึดไว้อย่างแน่นหนา
ถาม: ประโยชน์ของการใช้กลไก Toggle Lock Plus ในที่หนีบด้วยมือของ Destaco คืออะไร
A. คุณลักษณะของ Destaco คุณลักษณะ Toggle Lock Plus ในแคลมป์แบบแมนนวลหลายๆ แบบที่ทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อกสำรองเพื่อให้แน่ใจว่าแคลมป์อยู่ในสภาวะการล็อกแบบสลับจากจุดกึ่งกลาง กลไกนี้มีประโยชน์เมื่ออุปกรณ์จับยึดถูกพลิกกลับ ขณะเคลื่อนที่หรือในสภาพแวดล้อมที่มีการสั่นสะเทือน ช่วยเพิ่มระดับความปลอดภัยให้กับผู้ใช้และชิ้นงาน
ถาม ที่หนีบ Destaco มีความทนทานต่อการกัดกร่อนหรือไม่?
A. แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอน Destaco ทั้งหมดชุบด้วยสังกะสีเพื่อต้านทานการสึกหรอเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรงและให้ความทนทานต่อการเกิดสนิม Destaco ยังจัดหาที่หนีบสแตนเลสสำหรับการใช้งานที่ต้องการการจับยึดในสภาพกลางแจ้ง
ถาม: สีแดงของที่จับหมายถึงอะไรบนที่หนีบ Destaco หรือไม่?
A. ที่จับสีแดงจะแจ้งเตือนผู้ปฏิบัติงานถึงตำแหน่งของที่จับสำหรับการทำงาน และเมื่อใดควรจับที่จับ
ถาม Destaco มีที่หนีบแบบใช้มือในสีอื่นที่ไม่ใช่สีแดงหรือไม่
ตอบ ได้ Destaco สามารถจัดหาที่หนีบแบบใช้มือที่มีที่จับสีต่างๆ ได้ตามความต้องการของลูกค้า Destaco ยังมีอุปกรณ์จับยึดแบบพิเศษที่ไม่มีโลโก้ Destaco เมื่อมีการร้องขอ
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco
A. จาระบีข้อต่อ เช่น Mobil XTC แนะนำให้ใช้กับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์
ถาม: สามารถถอดที่จับสีแดงของที่หนีบ Destaco ได้หรือไม่
A. ที่หนีบ Destaco ส่วนใหญ่มีที่จับที่สามารถถอดออกได้ง่ายเพียงแค่เลื่อนออก แต่ที่ยึดมือจับบางรุ่นต้องจุ่มไวนิลเพื่อให้พอดีกับที่จับที่อยู่ด้านล่าง และด้วยเหตุนี้จึงต้องตัดออกเพื่อถอดออก