แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 6015 ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศ งานโลหะ และอาหาร & บรรจุภัณฑ์สำหรับการใช้แรงจับยึดในแนวขวางมากกว่าการยึดจากด้านบน (การยึดชิ้นงานในพื้นที่จำกัด) แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรงนี้รวมเข้ากับมือจับก้านโยกที่ยึดลูกสูบเพื่อกดกับชิ้นงานและจับเข้าที่ขณะเชื่อม ทดสอบ ฟิกซ์เจอร์ ฉีดพลาสติก อุปกรณ์ปรับความตึง เครื่องจักร CNC การประกอบชิ้นส่วนยานยนต์และการปักหลักหรืองานกดเบา ของอุปกรณ์อุตสาหกรรม นอกจากการล็อคในตำแหน่งที่ขยายแล้ว แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรงนี้ยังช่วยให้สามารถหมุนด้ามจับและตกลงมาด้านล่างระนาบการติดตั้งเพื่อล็อคในตำแหน่งหดกลับ แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 6015 มาพร้อมกับที่จับแบบผลัก/ดึงที่ใช้งานง่าย ซึ่งจะเคลื่อนลูกสูบเข้าและออกตามแกน แคลมป์แบบเส้นตรงนี้มีรูปทรงที่ต่ำและการออกแบบที่กะทัดรัดสำหรับการติดตั้งในพื้นที่ที่มีพื้นที่จำกัด และมาพร้อมกับที่จับตามหลักสรีรศาสตร์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อลดความเมื่อยล้าของมือขณะทำงาน แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงนี้มีฐานที่มีหน้าแปลนพร้อมรูเกลียวสำหรับการติดตั้งแคลมป์กับโต๊ะทำงานหรือพื้นผิวเรียบอย่างรวดเร็วและปลอดภัย แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 6015 ทำจากเหล็กเพื่อต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง และรับน้ำหนักได้มากถึง 560 ปอนด์
การใช้ประโยชน์:
Destaco 6015 แคลมป์แบบเส้นตรงใช้ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ โลหะ และอาหารและบรรจุภัณฑ์สำหรับการเชื่อม การทดสอบ การฉีดขึ้นรูปพลาสติก ฟิกซ์เจอร์ อุปกรณ์ปรับความตึง เครื่องจักรกลซีเอ็นซี การประกอบชิ้นส่วนยานยนต์และการปักหลักหรืองานกดเบา ๆ ของอุปกรณ์อุตสาหกรรม
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 6015 มีโครงสร้างเหล็กเพื่อต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดเผย
- แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรงนี้สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 560 ปอนด์
- การกระทำแบบเส้นตรง Destaco 6015 สามารถล็อคได้ทั้งในตำแหน่งที่หดกลับและขยายออก
- เป็นแคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงที่เล็กที่สุดตัวหนึ่งพร้อมฐานหน้าแปลน ใช้กันอย่างแพร่หลายในการยึดชิ้นงานและอุปกรณ์จับยึดในการทดสอบและการประกอบ
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 205203: ส่วนประกอบแกนหมุนของหัวหกเหลี่ยมเหล่านี้มีตัวเกลียวที่ช่วยในการติดตั้งแคลมป์เส้นตรง Destaco 6015 แบบเส้นตรงได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน ส่วนประกอบแกนหมุนเหล่านี้ยังสามารถใช้เพื่อแทนที่แกนหมุนที่สึกหรอ/เสียหาย เพื่อยืดอายุการใช้งานของแคลมป์ของคุณและลดความเสี่ยงที่จะเกิดการสึกกร่อนเมื่อจุกยางเริ่มสึกหรอ
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์แบบเส้นตรง Destaco 6015 เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อความมั่นใจในสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 6015 มีฐานหน้าแปลนที่มีรูเกลียวเพื่อให้แน่ใจว่าติดตั้งบนพื้นผิวได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
คำถามที่พบบ่อย:
Q. ความสามารถในการจับยึดของแคลมป์มีความหมายอย่างไร?
ก. ความจุหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์เพื่อยึดอุปกรณ์ทางกลหรือแผ่นโลหะขณะประกอบชิ้นส่วนยานยนต์หรือระหว่างกระบวนการผลิต
ถาม แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรงทำงานอย่างไร?
A. แคลมป์แบบเส้นตรงประกอบด้วยลูกสูบแบบเลื่อนเพื่อให้ทำการจับยึดแบบเส้นตรง ลูกสูบสามารถล็อคได้ทั้งในทิศทางดึงหรือดันเพื่อจับชิ้นงาน
ถาม แบรนด์มีที่หนีบการกระทำแบบเส้นตรงในรูปแบบอื่น ๆ หรือไม่?
A. แคลมป์ Destaco มีโครงสร้างเหล็กหรือสแตนเลส และมีให้เลือกหลายรูปแบบ ได้แก่ หน้าแปลน หน้าแปลนแคบ รูปแบบการติดฐานตรงหรือฐานแข็งเพื่อการติดตั้งง่าย แคลมป์เหล่านี้มีอยู่ในความจุจับที่แตกต่างกันเพื่อแสดงถึงแรงภายนอกสูงสุดที่แคลมป์ในตำแหน่งล็อคสามารถต้านทานได้อย่างปลอดภัยโดยไม่เสียรูปถาวร แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงยังมีเกลียวลูกสูบแบบอิมพีเรียลหรือเมตริกเพื่อการติดตั้งที่ปลอดภัย ลูกค้าควรเลือกแคลมป์ตามระยะทางที่ลูกสูบเคลื่อนที่ไปในตำแหน่งที่ยืดออก
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
A. ที่จับสีแดงจะแจ้งเตือนผู้ปฏิบัติงานถึงตำแหน่งของที่จับสำหรับการทำงาน และเมื่อใดควรจับที่จับ
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มี ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม Destaco จัดหาแคลมป์เซ็นเซอร์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก