Destaco 6015-MSS แคลมป์แอคชั่นแนวตรงเหมาะสำหรับการยึดชิ้นงานเข้าที่โดยใช้แรงจากด้านข้าง แคลมป์นี้เหมาะสำหรับงานจับกด/ดึงงานหนักต่างๆ เช่น อุปกรณ์ปรับความตึง อุปกรณ์ตรวจสอบและเชื่อม และการประกอบและทดสอบ ด้ามจับของแคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco สามารถปรับได้ง่ายซึ่งช่วยให้หมุนได้และตกลงไปด้านล่างระนาบการติดตั้ง ดังนั้นจึงล็อกไว้ในตำแหน่งหดกลับ มีโครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนและผิวเคลือบสังกะสีที่ทนทานต่อการสึกหรอ/ความเสียหายจากการใช้ในทางที่ผิดทางอุตสาหกรรมอย่างรุนแรง ลูกสูบทรงกลมของแคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco ยึดชิ้นงานให้อยู่ในตำแหน่งอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันการเลื่อนหลุดระหว่างการทำงาน มีด้ามจับพลาสติกขนาดใหญ่ที่ให้ความสบายแก่ผู้ใช้ในการใช้งานเป็นเวลานาน แคลมป์เส้นตรง Destaco มาพร้อมกับฐานแบบมีปีกเพื่อความสะดวกในการติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน สำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์เพื่อยึด/จับชิ้นงานอย่างแน่นหนาในสภาพแวดล้อมที่มีการสั่นสะเทือนสูง ซีรี่ส์ 6015 นอกจากนี้ยังมีแคลมป์ที่เปิดใช้งาน Toggle Lock Plus
การใช้ประโยชน์:
- แคลมป์แอคชั่นแนวตรง Destaco 6015-MSS ออกแบบมาสำหรับงานเชิงพาณิชย์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์ปรับความตึง การตรวจสอบอุปกรณ์จับยึด และการประกอบ
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรง Destaco 6015-MSS มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อให้ทนทานต่อความเสียหาย/การสึกหรอจากสภาวะอุตสาหกรรมที่รุนแรง
- ที่จับของแคลมป์สามารถปรับได้ ซึ่งช่วยให้หมุนได้และตกลงมาด้านล่างระนาบยึด จึงล็อคไว้ในตำแหน่งหดกลับ
- แคลมป์นี้มีการออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานในพื้นที่จำกัด ในขณะที่รับน้ำหนักได้มาก (สูงสุด 560 ปอนด์)
- ลูกสูบทรงกลมของแคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco ยึดชิ้นงานให้อยู่ในตำแหน่งอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันการเลื่อนหลุดระหว่างการทำงาน
- ด้ามจับมีด้ามจับพลาสติกเพื่อป้องกันการลื่นไถลของมือขณะใช้งานกลางคัน
- แคลมป์เส้นตรง Destaco มาพร้อมกับฐานแบบมีปีกเพื่อความสะดวกในการติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน
- ผู้ใช้ยังสามารถเลือกจากหลากหลาย ที่หนีบการกระทำแบบเส้นตรง ที่มีให้ในการกำหนดค่าและสไตล์ที่หลากหลาย เช่น ด้ามจับแบบหมุนได้/แบบตรง สแตนเลส และการออกแบบที่เปิดใช้งาน Toggle Lock Plus
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- แกนหมุนเหล็กกล้าหัวหกเหลี่ยม Destaco 202916-M ใช้สำหรับเปลี่ยนแกนหมุนที่ชำรุด/ชำรุดบนแคลมป์แอคชั่นแนวตรง Destaco 6015-MSS
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 6015-MSS ผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรง Destaco 6015-MSS มีรูปแบบการติดตั้งฐานแบบมีปีกเพื่อให้สามารถติดตั้งได้อย่างปลอดภัยบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน ตามความต้องการ เนื่องจากฐานที่มีหน้าแปลน แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรงนี้สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายเช่นกัน
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: แบรนด์มีที่หนีบแบบเส้นตรงในรูปแบบอื่นหรือไม่?
ตอบ ใช่ นอกจากแคลมป์สเตนเลสสตีลนี้แล้ว Destaco ยังมีแคลมป์รุ่นต่างๆ ที่คล้ายกัน เช่น แคลมป์ที่เปิดใช้งาน Toggle Lock Plus (แคลมป์ Destaco 6015-R & แคลมป์ Destaco 6015-MR) เช่นกัน
Q. แคลมป์แอคชั่นเส้นตรงคืออะไร?
A. แคลมป์แบบเส้นตรง Destaco เป็นแคลมป์แบบกด/ดึงแบบแมนนวลที่ใช้สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การเชื่อม งานไม้ อุปกรณ์ปรับความตึง และการประกอบและการทดสอบอื่นๆ
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
Q. ที่หนีบหนีบแนวตรงทำงานอย่างไร?
A. แคลมป์แบบเส้นตรงบางชนิด เช่น แคลมป์ Destaco 603 มีลูกสูบแบบเกลียวที่ยึดด้วยมือโดยใช้ด้ามจับพลาสติก แคลมป์เหล่านี้มีที่จับล็อคสองทาง (ตำแหน่งหดหรือขยาย) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้แคลมป์นี้ในรูปแบบการผลักหรือดึง
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตอื่นๆ
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
ตอบ ใช่ แคลมป์สแตนเลสและเหล็กกล้าคาร์บอนจาก Destaco ทนทานและลดการสึกหรอในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง สำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์ในสภาพกลางแจ้ง แคลมป์สแตนเลสก็มีให้เช่นกัน
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่ราบรื่นและความทนทานของแคลมป์เชิงกล ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco หมายถึงอะไร?
A. ที่จับสีแดงจะแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับตำแหน่งของที่จับสำหรับการปฏิบัติงานและเวลาที่ควรจะหยิบ สีแดงไม่มีข้อได้เปรียบเพิ่มเติมกับการทำงานของแคลมป์