ที่หนีบการกระทำแบบเส้นตรง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยึดวัตถุอย่างปลอดภัยโดยการเคลื่อนลูกสูบไปตามแกนโดยใช้การกด / ดึงหรือกดสลับเป็นเส้นตรง แคลมป์เหล่านี้สามารถล็อคได้ทั้งในตำแหน่งขยายและหดกลับ หรือในตำแหน่งขยายเท่านั้น ออกแบบมาเพื่อจับชิ้นงานกับพื้นผิวแนวตั้งในระหว่างการทดสอบ ฟิกซ์เจอร์ เครื่องจักร CNC และการฉีดขึ้นรูปพลาสติก Destaco 6015 ซีรีส์ แคลมป์เป็นแคลมป์แบบเส้นตรงที่เล็กที่สุดของ Destaco ที่หนีบเหล่านี้มีการออกแบบที่กะทัดรัดสำหรับใช้ในพื้นที่จำกัดและพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึง และมีความสามารถในการจับยึดสูงเมื่อเทียบกับขนาด สามารถล็อคตรงกลางได้ทั้งในตำแหน่งขยายและหดเพื่อใช้เป็นแคลมป์ดึงและดัน แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรง Destaco 6015-SS มีลูกสูบทรงกลมพร้อมเกลียวในของอิมพีเรียลเพื่อการยึดสปินเดิลเกลียวของอิมพีเรียลอย่างรวดเร็ว แคลมป์นี้มาพร้อมกับที่จับ T ซึ่งอยู่ด้านล่างระนาบการติดตั้งเพื่อล็อคแคลมป์ให้อยู่ในตำแหน่งหดกลับ ทำจากสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนและป้องกันการสึกหรอเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อน แคลมป์นี้มีฐานหน้าแปลนสำหรับติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ/ชิ้นงาน Raptor Supplies เสนอแคลมป์แบบแมนนวลนี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแรงของโครงสร้าง ลูกสูบเกลียวเมตริกสำหรับประกอบสปินเดิลเมตริก นอกจากนี้เรายังจัดหาแคลมป์ที่คล้ายกันด้วยกลไก Toggle Lock Plus ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวล็อคสำรองและป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ได้ตั้งใจระหว่างการทำงาน
การใช้ประโยชน์:
Destaco 6015-SS แคลมป์แบบเส้นตรงใช้ในระหว่างการกด / ดึงแคลมป์ที่ใช้งานหนัก เช่น การดึง การตรวจสอบ การเชื่อม การประกอบและการทดสอบในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ การขนส่ง อาหารและบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 6015-SS มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนในสภาพแวดล้อมที่มีการเสียดสี
- มีรูปแบบการยึดฐานแบบมีปีกสำหรับติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ/ชิ้นงาน
- แคลมป์นี้มาพร้อมกับลูกสูบทรงกลมที่มีเกลียว UNC 1/4-20 และระยะการเดินทาง 0.7 นิ้ว
- มีความสูงของลูกสูบ 0.5 นิ้ว และกำลังออกแรง (ผลัก) ต่อแรงผลัก (ดึง) อัตราส่วน 35:1
- แคลมป์นี้สามารถล็อคได้ทั้งในตำแหน่งหดและขยายเพื่อความสะดวกของผู้ใช้
- มีด้ามจับ T ตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
- ที่จับนี้ตกอยู่ใต้ระนาบการติดตั้งเพื่อล็อคแคลมป์ให้อยู่ในตำแหน่งหดกลับ
- มีความจุในการถือครองสูงสุด 630 ปอนด์
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 202943: สปินเดิลสเตนเลสสตีลหัวหกเหลี่ยมเหล่านี้ติดตั้งเข้ากับแคลมป์ Destaco 6015-SS เพื่อการยึดชิ้นงานอย่างแน่นหนา
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 6015-SS ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ สุขภาพสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 6015-SS ติดตั้งอย่างแน่นหนากับชิ้นงาน/พื้นผิวเรียบโดยใช้รูเกลียวบนฐานแคลมป์
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม มีแคลมป์ Destaco 6015-SS รุ่นอื่นใดบ้างที่มีจำหน่ายบน Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies เสนอแคลมป์แบบแมนนวลนี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีลูกสูบเกลียว M6 (เมตริก) (6015- มส) สำหรับการประกอบสปินเดิลเกลียวเมตริกที่เหมาะสม นอกจากนี้เรายังจัดหาแคลมป์ที่คล้ายกันที่มีโครงสร้างเหล็ก (6015) รับน้ำหนักได้สูงสุด 560 ปอนด์ เพื่อความแข็งแรงของโครงสร้างและความทนทาน
Q. ที่หนีบหนีบแนวตรงทำงานอย่างไร?
A. แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงดำเนินการด้วยตนเองโดยใช้คันโยกหรือมือจับเพื่อดันลูกสูบแคลมป์กับชิ้นงานและยึดไว้อย่างแน่นหนา
ถาม: ประโยชน์ของการใช้กลไก Toggle Lock Plus ในที่หนีบด้วยมือของ Destaco คืออะไร
A. Destaco มีคุณลักษณะ Toggle Lock Plus ในที่หนีบแบบใช้มือหลายแบบเพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อกสำรองเพื่อให้แน่ใจว่าที่หนีบจะอยู่ในสภาพการล็อกแบบสลับจากจุดกึ่งกลาง กลไกนี้มีประโยชน์เมื่ออุปกรณ์จับยึดถูกพลิกกลับ ขณะเคลื่อนที่หรือในสภาพแวดล้อมที่มีการสั่นสะเทือน ช่วยเพิ่มระดับความปลอดภัยให้กับผู้ใช้และชิ้นงาน Raptor Supplies สามารถส่งมอบ เดสทาโก้ 6015-R แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงที่มีคุณสมบัติ Toggle Lock Plus และโครงสร้างเหล็ก
ถาม ที่หนีบ Destaco มีความทนทานต่อการกัดกร่อนหรือไม่?
A. แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอน Destaco ทั้งหมดชุบด้วยสังกะสีเพื่อต้านทานการสึกหรอเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรงและให้ความทนทานต่อการเกิดสนิม Destaco ยังจัดหาที่หนีบสแตนเลสสำหรับการใช้งานที่ต้องการการจับยึดในสภาพกลางแจ้ง
ถาม: สีแดงของที่จับหมายถึงอะไรบนที่หนีบ Destaco หรือไม่?
A. ที่จับสีแดงจะแจ้งเตือนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับตำแหน่งของที่จับการทำงาน และยังระบุเวลาที่เขาควรคว้ามัน
ถาม Destaco ขายที่หนีบแบบใช้มือที่มีสีอื่นที่ไม่ใช่สีแดงหรือไม่
ตอบ ได้ Destaco สามารถจัดหาที่หนีบแบบใช้มือในด้ามจับสีต่างๆ ได้ตามความต้องการของลูกค้า Destaco ยังมีอุปกรณ์จับยึดแบบพิเศษที่ไม่มีโลโก้ Destaco เมื่อแจ้งความประสงค์
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco
A. จาระบีข้อต่อ เช่น Mobil XTC แนะนำให้ใช้กับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์
ถาม: สามารถถอดที่จับสีแดงของที่หนีบ Destaco ได้หรือไม่
A. ที่หนีบ Destaco ส่วนใหญ่มีที่จับที่สามารถถอดออกได้ง่ายเพียงแค่เลื่อนออก แต่ที่ยึดมือจับบางรุ่นต้องจุ่มไวนิลเพื่อให้พอดีกับที่จับที่อยู่ด้านล่าง และด้วยเหตุนี้จึงต้องตัดออกเพื่อถอดออก