แคลมป์แอคชั่นแนวตรง Destaco 6015-MR นั้นเล็กที่สุดของแคลมป์แอคชั่นแนวตรง Destaco ที่เป็นของแข็ง แคลมป์เส้นตรงนี้มีรูปทรงที่ต่ำและการออกแบบที่กะทัดรัด และใช้แรงจับยึดจากด้านข้างเพื่อยึดชิ้นงานให้แน่นในการใช้งานที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานต่างๆ เช่น งานโลหะและงานไม้ ที่ต้องการการเคลื่อนไหวซ้ำๆ และการเปิด/ปิดด้วยแคลมป์ มีการติดตั้งคันโยกที่จับลูกสูบ ซึ่งกดกับชิ้นงานเพื่อให้เข้าที่ ที่จับตามหลักสรีรศาสตร์เอียงไปข้างหน้าเพื่อให้จับกระชับมือ มาพร้อมด้ามจับที่ให้มุมเปิด 139 องศา แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 6015-MR มีตัวเรือนเหล็กกล้าคาร์บอนที่มีผิวสีดำออกไซด์และลูกสูบชุบแข็งเพื่อความทนทาน แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรงนี้มีรูบนฐานที่มีหน้าแปลนซึ่งช่วยให้สามารถติดตั้งยูนิตกับโต๊ะทำงานหรือพื้นผิวเรียบได้ สามารถล็อคได้สองตำแหน่ง ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแคลมป์แบบกดหรือดึง แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงนี้รวมเข้ากับหมุดเดือยและบูชเหล็กชุบแข็ง และมีโครงสร้างที่แข็งแรงเพื่อความทนทาน ประกอบด้วยคุณลักษณะ Destaco Toggle Lock Plus เพื่อให้แน่ใจว่ามีการรักษาสภาพการล็อคตรงกลางเหนือไว้และที่หนีบได้รับการปกป้องจากการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจ แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรง Destaco 6015-MR ล็อคเหนือจุดศูนย์กลางทั้งในตำแหน่งที่ยืดออกและหดกลับ ในขณะที่คันล็อคจะยึดแคลมป์ในตำแหน่งขยายเท่านั้น
การใช้ประโยชน์:
Destaco 6015-MR แคลมป์แบบเส้นตรงเหมาะสำหรับการประกอบ การตรวจสอบและการเชื่อม และการดึงแรงในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค การบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหารและอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 6015-MR มีโครงสร้างเหล็กและการออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความจุในการจับ 560 ปอนด์
- มาพร้อมกับลูกสูบชุบแข็งและหมุดเดือยและบูชเหล็กเพื่อยืดอายุการใช้งานและความทนทาน
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงนี้สามารถล็อคได้สองตำแหน่ง ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแคลมป์แบบกดหรือดึง
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 6015-MR มาพร้อมกับคันปลด Toggle Lock Plus ที่ให้ความปลอดภัยเพิ่มขึ้นโดยทำให้มั่นใจว่าสภาพการล็อคตรงกลางเหนือนั้นคงอยู่ และแคลมป์ยังคงได้รับการปกป้องจากการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจ
- มาในดีไซน์ทรงเตี้ยพร้อมที่จับตัว T แบบตรง เพื่อให้ที่จับอยู่ด้านล่างระนาบยึดเพื่อล็อคในตำแหน่งที่หดกลับ
- แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรงนี้มีฐานที่มีหน้าแปลนซึ่งมีรูเกลียวเพื่อให้ติดตั้งได้ง่าย
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 205203-M: ชุดประกอบสปินเดิลของหัวหกเหลี่ยมเหล่านี้มีแท่งเกลียวที่ใช้ยึดแคลมป์แอคชั่นแนวตรง Destaco 6015-MR เพื่อยึดวัสดุไว้กับพื้นผิวการทำงาน แกนหมุนสามารถปรับให้เข้ากับวัสดุที่มีความหนาต่างกันได้ ส่วนประกอบแกนหมุนเหล่านี้ยังสามารถใช้เพื่อแทนที่แกนหมุนที่สึกหรอ/เสียหายเพื่อยืดอายุการใช้งานของแคลมป์
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 6015-MR เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 6015-MR มาพร้อมกับฐานหน้าแปลนที่มีรูเกลียวที่ช่วยให้ติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ/ชิ้นงานได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยโดยใช้ไขควง
- สามารถถอดและติดตั้งในตำแหน่งอื่นได้เพียงแค่คลายเกลียวโดยใช้ไขควง
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม ตัวหนีบสลับการทำงานแบบเส้นตรงทำงานอย่างไร
A. แคลมป์แบบเส้นตรงประกอบด้วยลูกสูบแบบเลื่อนเพื่อให้การจับยึดแบบเส้นตรง ลูกสูบสามารถล็อคได้ทั้งในทิศทางดึงหรือดันเพื่อจับชิ้นงาน
Q. คุณปรับแคลมป์สลับอย่างไร?
ก. หลังจากหนีบแล้ว สามารถปรับแรงได้โดยการคลาย/ขันน็อตแกนหมุนให้แน่น (ให้มากับตัวเครื่องเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการเสียดสี การบิด หรืองอ)
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
ถาม แคลมป์แบบใช้มือ Destaco ทำงานอย่างไร และให้ประโยชน์กับงานฟิกซ์เจอร์อย่างไร
A. ที่หนีบด้วยมือแบบเส้นตรง Destaco ยึดชิ้นส่วนเข้ากับฟิกซ์เจอร์อย่างปลอดภัยและถูกหลักสรีรศาสตร์ แคลมป์ที่ออกฤทธิ์เร็วเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและรอบเวลา
ถาม แรงกดหนีบหมายถึงอะไร?
A. แรงยึดของแคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนเริ่มใช้งาน ผู้ปฏิบัติงานต้องวางแรงกดบนชิ้นงานในปริมาณที่เหมาะสมขณะจับยึด ขอแนะนำไม่ให้เกินแรงดันที่แนะนำเพราะอาจทำให้ชิ้นงานของคุณเสียหายอย่างมาก นอกจากนี้น้ำหนักที่น้อยเกินไปก็ไม่เหมาะเช่นกัน