แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 6015-M ออกแบบมาเพื่อจับชิ้นงานกับพื้นผิวแนวตั้งในโรงงานโลหะและการผลิต แคลมป์นี้เหมาะสำหรับอุปกรณ์ปรับความตึง การตรวจสอบ และการประกอบ แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอนนี้มีฐานหล่อกลึงและผิวเคลือบสังกะสีที่ทนทานต่อการสึกหรอ/ความเสียหายจากสภาวะอุตสาหกรรมที่รุนแรง ดีไซน์กะทัดรัดของแคลมป์สลับเส้นตรง Destaco ทำให้ใช้งานได้ในพื้นที่จำกัดและพื้นที่เข้าถึงยาก พร้อมรับน้ำหนักสูงสุด 560 ปอนด์ สำหรับการยึดแคลมป์ ให้มือจับอยู่ใต้ระนาบยึดเพื่อให้แน่ใจว่าล็อคในตำแหน่งหดได้อย่างปลอดภัย . แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 6015-M มีด้ามจับพลาสติกหุ้มฉนวนเพื่อลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน มาพร้อมฐานแบบหน้าแปลนเพื่อความสะดวกในการติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน แคลมป์สลับเส้นตรงนี้มีตัวเกลียวที่ช่วยให้ยึดผ่านรูเพื่อให้จับยึดได้ง่ายและปลอดภัย ลูกสูบทรงกลมของแคลมป์ยึดชิ้นงานให้อยู่ในตำแหน่งอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันการเลื่อนหลุดระหว่างการทำงาน
การใช้ประโยชน์:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 6015-M ออกแบบมาสำหรับอุปกรณ์ปรับความตึง การตรวจสอบอุปกรณ์จับยึด และการประกอบ
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 6015-M มีโครงสร้างเหล็กคาร์บอน ฐานหล่อกลึงและผิวเคลือบสังกะสีเพื่อความทนทานต่อความเสียหาย / การสึกหรอจากสภาวะอุตสาหกรรมที่รุนแรง
- มือจับล็อคในตำแหน่งหดกลับเพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นงานเคลื่อนที่
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco มีด้ามจับพลาสติกเพื่อป้องกันการเลื่อนหลุดของมือขณะใช้งานกลางคัน
- การออกแบบที่กะทัดรัดทำให้ใช้งานได้ในพื้นที่จำกัดและพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึง ในขณะที่รับน้ำหนักได้สูงสุด 560 ปอนด์
- แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรง Destaco มีตัวเกลียวที่ช่วยให้ติดตั้งผ่านรูได้เพื่อการแคลมป์ที่ง่ายและปลอดภัย
- แคลมป์สลับนี้มาพร้อมกับฐานแบบมีหน้าแปลนเพื่อความสะดวกในการติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน
- ผู้ใช้ยังสามารถเลือกได้หลากหลาย ที่หนีบการกระทำแบบเส้นตรง ที่มีให้ในการกำหนดค่าและสไตล์ที่หลากหลาย เช่น ที่จับแบบหมุนได้ / ด้ามตรง สแตนเลส และการออกแบบที่เปิดใช้งาน Toggle Lock Plus
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- สปินเดิลแบบหัวหกเหลี่ยม Destaco 205203-M มีจำหน่ายสำหรับเปลี่ยนสปินเดิลที่ชำรุด/ชำรุดบนแคลมป์สลับแนวตรง Destaco 6015-M
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์สลับเส้นตรง Destaco 6015-M ผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- แคลมป์สลับเส้นตรง Destaco 6015-M มีรูปแบบการติดตั้งฐานแบบมีปีกเพื่อให้สามารถติดตั้งได้อย่างปลอดภัยบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน ตามความต้องการ เนื่องจากฐานที่มีหน้าแปลน แคลมป์สลับเส้นตรงนี้สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายโดยการคลายเกลียวสกรูโดยใช้ไขควงธรรมดา
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: แบรนด์มีที่หนีบแบบเส้นตรงในรูปแบบอื่นหรือไม่?
A. ใช่ นอกจากแคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอนนี้แล้ว Destaco ยังมีแคลมป์ที่คล้ายกัน สเตนเลสสตีล & Toggle Lock Plus ที่เปิดใช้งานอีกด้วย (แคลมป์ Destaco 6015-SS & แคลมป์ Destaco 6015-R).
Q. แคลมป์แอคชั่นเส้นตรงคืออะไร?
A. แคลมป์แบบเส้นตรง Destaco เป็นแคลมป์แบบกด / ดึงที่ดำเนินการด้วยตนเองซึ่งใช้สำหรับการใช้งานที่หลากหลายรวมถึงการเชื่อม, งานไม้, อุปกรณ์ปรับความตึงและสำหรับการประกอบและการทดสอบต่างๆ
Q. การหนีบด้วยมือคืออะไร?
A. แคลมป์แบบแมนนวลของ Destaco ต่างจากแคลมป์แบบใช้แรงลมแบบเส้นตรงตรงที่มีด้ามจับแยกจากกันเพื่อยึดลูกสูบเพื่อยึดชิ้นงานให้เข้าที่
Q. ที่หนีบหนีบแนวตรงทำงานอย่างไร?
A. แคลมป์แบบเส้นตรงบางตัว เช่น แคลมป์ Destaco 6015-M มีลูกสูบแบบเกลียวที่ยึดด้วยมือโดยใช้ด้ามจับแบบพลาสติก ที่หนีบเหล่านี้มีที่จับล็อคแบบทางเดียว (ตำแหน่งหดกลับ) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถยึดและล็อคแคลมป์ได้อย่างง่ายดาย
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดแผ่นโลหะหรืออุปกรณ์ในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตอื่นๆ
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่ราบรื่นและความทนทานของแคลมป์เชิงกล ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco หมายถึงอะไร?
A. ที่จับสีแดงจะแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับตำแหน่งของที่จับสำหรับการปฏิบัติงานและเวลาที่ควรจะหยิบ สีแดงไม่มีข้อได้เปรียบเพิ่มเติมกับการทำงานของแคลมป์
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
ตอบ ใช่ แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอนจาก Destaco ชุบด้วยสังกะสีเพื่อให้ทนทานและลดการสึกหรอในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง สำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์ในสภาพกลางแจ้ง แคลมป์สแตนเลสก็มีให้เช่นกัน