SQUARE D EHB24030 เบรกเกอร์แบบแม่พิมพ์, สลักเกลียวเปิด, 30 A, 480 VAC, 50 / 60 Hz
รายการ: AG8NBF
รุ่น: EHB24030
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กลอนบนเบรกเกอร์ |
คะแนน AIC | 14kAIC @ 277v |
แอมป์ | 30A |
ประเภทกรอบ | EH |
จำนวนเสา | 2 |
แรงดันไฟฟ้า | 480V |
ประเภทแรงดันไฟฟ้า | AC |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | จำนวนเสา | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
EHB14015 XNUMX | 15A | 1 | 277V | - | RFQ
| |
EHB14020 XNUMX | 20A | 1 | 277V | ฿12,063 | ||
EHB14025 XNUMX | 25A | 1 | 277V | ฿30,231 | RFQ
| |
EHB14030 XNUMX | 30A | 1 | 277V | ฿34,655 | RFQ
| |
EHB14050 XNUMX | 50A | 1 | 277V | - | RFQ
| |
EHB24015 XNUMX | 15A | 2 | 480V | ฿34,655 | RFQ
| |
EHB24020 XNUMX | 20A | 2 | 480V | ฿34,655 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.