มอเตอร์เอนกประสงค์ DAYTON, แยกเฟส, TEFC
สไตล์ | รุ่น | จำนวนความเร็ว | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | กลุ่ม RPM | ช่วง RPM | เพลา Dia | ความยาวเพลา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6XJ10BE | 1 | 56 | 5.9 | 11 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 5 / 8 " | 1.875 " | ฿11,630 | |
B | 6XJ 01 | 1 | 48Z | 3.5 | 11 1 / 16 " | 1101-1200 | 1101-1200 | 1 / 2 " | 1.5 " | ฿12,813 | |
A | 6XJ11BE | 1 | 56 | 8.0 | 11.5 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 5 / 8 " | 1.875 " | ฿13,453 | |
A | 6XJ58BE | 2 | 56 | 7.2/5/0 | 12 13 / 16 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 5 / 8 " | 1.875 " | ฿25,405 |
มอเตอร์เอนกประสงค์ สปลิตเฟส TEFC
มอเตอร์เอนกประสงค์แบบแยกเฟสของ Dayton ได้รับการออกแบบมาเพื่อจ่ายพลังงานให้กับโบลเวอร์ พัดลม และสายพานลำเลียงขนาดเล็ก มอเตอร์เหล่านี้มีทั้งขดลวดหลักและขดลวดเสริมเพื่อให้หมุนตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกา มอเตอร์ถูกล้อมรอบด้วยโครงเหล็กที่สร้างด้วยมาตรฐาน NEMA เพื่อการป้องกันและการเปลี่ยนที่ง่ายดาย เพลาแบบมีกุญแจทำให้การหมุนง่ายขึ้นและลดโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด เลือกจากมอเตอร์ TEFC หลากหลายรุ่น ซึ่งมีพิกัดกำลัง 1/8, 1/4, 1/3 และ 1/2 HP Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ดอกสว่าน Hex Hex
- ปลอกเสาและปลอกเสา
- ใบเลื่อยจิ๊กซอ
- แพลตฟอร์มงานไฟเบอร์กลาส
- สายเบรค
- สกรู
- ระบบทางเดินหายใจ
- Tensioners และ Tighteners
- Lab Fume Hoods และอุปกรณ์เสริม
- เหล็กกล้าไร้สนิม
- RUBBERMAID ฝารถบรรทุกเอียง
- LASCO อะแดปเตอร์หญิงลดที
- APPROVED VENDOR เครื่องตัดวงแหวน M2 เหล็กความเร็วสูง
- BRADY 5000 ซีรีส์ฉลากตัวอักษร
- BALDOR MOTOR มอเตอร์เอนกประสงค์สามเฟส, 200V, แบบวางเท้า, ODP
- WRIGHT TOOL ชุดต่ออายุไดรฟ์ 1 นิ้ว
- EATON S025 ซีรีส์ โซลิดคอร์ หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า
- VESTIL ลูกล้อโพลียูรีเทนซีรีส์ CST-F34-DT
- BALDOR / DODGE GT, ตลับลูกปืนอะแดปเตอร์แบบยึดแน่นของหมอนบล็อกฐานแตะ
- BROWNING เฟืองคู่เหล็กสำหรับโซ่เบอร์ 50