<span Class='notranslate'>Brady </span> 7059-4 | Pipe Marker Compressed Air Green 3/4 To 2-3/8 In | 4t583 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 7059-4 Pipe Marker เครื่องอัดอากาศ สีเขียว 3/4 ถึง 2-3/8 In | AD9JKB 4T583

BRADY 7059-4 เครื่องหมายท่อลมอัด สีเขียว 3/4 ถึง 2-3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD9JKB รุ่น: 7059-4ข้ามอ้างอิง: 4T583
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
฿21 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีเขียว
เหมาะกับท่อ OD3/4" to 2-3/8"
ความสูง1.125 "
ตำนานสีขาว
รูปแบบการแนบเครื่องหมายติดด้วยตนเอง
เครื่องหมายต่อการ์ด4
วัสดุไวนิลไวต่อแรงกด
ความกว้าง7"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)6.22
ความยาวเรือ (ซม.)1.52
ความกว้างของเรือ (ซม.)37.47
รหัส HS4911998000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างสีพื้นหลังเหมาะกับท่อ ODความสูงตำนานสีรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุราคา
BRADY 5660-HPHV มาร์กเกอร์ท่ออัดอากาศดำ 8 นิ้วหรือมากกว่า | AA6MPX 14H792 5660-เอชพีเอชวี32 "สีน้ำเงิน8 "และใหญ่กว่า4.25 "ขาวสายรัด-โพลีเอสเตอร์ทับลามิเนตบนตัวขนส่งพลาสติกไฟเบอร์กลาส฿1,617
BRADY 5660-I เครื่องหมายท่ออัดอากาศ 1-1 / 2 ถึง 2-3 / 8 นิ้ว | AA6MPY 14H793 5660- ฉัน8"สีน้ำเงิน1-1/2 to 2-3/8"9"ขาวSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿842
BRADY 5660-II มาร์กเกอร์ท่ออัดอากาศ 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 นิ้ว | AA6MPZ 14H794 5660-II12 "สีน้ำเงิน2-1/2" to 7-7/8"27.5 "ขาวSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿1,285
BRADY 5660-O ปากกามาร์กเกอร์สีฟ้าอัดอากาศ 1/2 ถึง 1-3 / 8 นิ้ว | AA6MQA 14H795 5660-O8"สีน้ำเงิน1/2 to 1-3/8"5"ขาวSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿648
BRADY 5661-I เครื่องหมายท่ออัดอากาศ 1-1 / 2 ถึง 2-3 / 8 นิ้ว | AA6MQB 14H796 5661- ฉัน8"สีเหลือง1-1/2 to 2-3/8"9"BlackSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿637
BRADY 5661-II มาร์กเกอร์ท่ออัดอากาศ 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 นิ้ว | AA6MQC 14H797 5661-II12 "สีเหลือง2-1/2" to 7-7/8"27.5 "BlackSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿965
BRADY 5661-O Pipe Marker อัดอากาศ 1/2 ถึง 1-3 / 8 นิ้ว | AA6MQD 14H798 5661-O8"สีเหลือง-5"BlackSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿577

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 7059-4 เครื่องหมายท่อลมอัด สีเขียว 3/4 ถึง 2-3/8 นิ้ว
฿21 / หน่วย