Brady 7065-1 | Pipe Marker Condensate Return 2-1/2 ถึง 7-7/8 | 4t585 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 7065-1 Pipe Marker Condensate Return 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 | AD9JKD 4T585

BRADY 7065-1 Pipe Marker Condensate Return 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8

In Stock
รายการ: AD9JKD รุ่น: 7065-1ข้ามอ้างอิง: 4T585
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
฿21 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีเหลือง
เหมาะกับท่อ OD2-1/2" to 7-7/8"
ความสูง2.25 "
ตำนานสีBlack
รูปแบบการแนบเครื่องหมายติดด้วยตนเอง
เครื่องหมายต่อการ์ด1
วัสดุไวนิลไวต่อแรงกด
ความกว้าง14 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)6.22
ความยาวเรือ (ซม.)1.52
ความกว้างของเรือ (ซม.)37.47
รหัส HS3919905060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างสีพื้นหลังเหมาะกับท่อ ODความสูงตำนานสีรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุราคา
BRADY 5664-I Pipe Marker Condensate Return 1-1 / 2 ถึง 2-3 / 8 | AA6MQP 14H809 5664- ฉัน8"สีเหลือง1-1/2 to 2-3/8"9"BlackSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿665
BRADY 5664-II Pipe Marker Condensate Return 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 | AA6MQQ 14H810 5664-II12 "สีเหลือง2-1/2" to 7-7/8"27.5 "BlackSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿1,205
BRADY 5664-O Pipe Marker Condensate Return 1/2 ถึง 1-3 / 8in | AA6MQR 14H811 5664-O8"สีเหลือง-5"BlackSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿694
BRADY 7349-1 Pipe Marker Condensate Return 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 | AC9HYB 3GTR1 7349-114 "สีเขียว2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ขาวติดด้วยตนเอง1ไวนิลไวต่อแรงกด฿21
BRADY 7349-4 Pipe Marker Condensate Return 3/4 ถึง 2-3 / 8in | AC9HYC 3GTR2 7349-47"สีเขียว3/4" to 2-3/8"1.125 "ขาวติดด้วยตนเอง4ไวนิลไวต่อแรงกด฿21
BRADY 7065-4 Marker Condensate Return 3/4 ถึง 2-3 / 8in | AD9JKE 4T586 7065-47"สีเหลือง3/4" to 2-3/8"1.125 "Blackติดด้วยตนเอง4ไวนิลไวต่อแรงกด฿21
BRADY 4037-A Pipe Marker Condensate Return 3/4 ถึง 1-3 / 8in | AE3ZFL 5GXK4 4037-13 / 16 "สีเหลือง3/4 to 1-3/8"13 / 16 "BlackSnap-On1แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน฿322

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 7065-1 Pipe Marker Condensate Return 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8
฿21 / หน่วย