DAYTON โซลินอยด์วาล์ว ไม่มีคอยล์, ทองเหลือง, 100 PSI
สไตล์ | รุ่น | การกำหนดค่าวาล์ว | Air Flow | ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร | การออกแบบวาล์ว | ช่วงการไหล | Orifice Dia | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2CZZ5 | ปิดให้บริการตามปกติ | สูงสุด 27.4 scfm | 0.48 | 2-Way | 0.34 ถึง 3.4 gpm | 5 / 32 " | 2.75 " | 1.187 " | ฿3,799 | |
A | 2CZZ2 | ปิดให้บริการตามปกติ | สูงสุด 27.4 scfm | 0.48 | 2-Way | 0.48 ถึง 4.8 gpm | 5 / 32 " | 2.875 " | 1.5 " | ฿3,056 | |
B | 3A434 | ปิดให้บริการตามปกติ | 28.8 ถึง 205 scfm | 3.60 | 2-Way | 3.6 ถึง 36 gpm | 5 / 8 " | 3.5 " | 2 5 / 16 " | ฿6,035 | |
B | 3A436 | ปิดให้บริการตามปกติ | 44.0 ถึง 314 scfm | 5.50 | 2-Way | 5.5 ถึง 55 gpm | 3 / 4 " | 3.75 " | 2 13 / 16 " | ฿7,240 | |
B | 4A697 | ปิดให้บริการตามปกติ | 22.4 ถึง 160 scfm | 2.80 | 2-Way | 2.8 ถึง 28 gpm | 5 / 8 " | 2 5 / 16 " | 2.75 " | ฿6,035 | |
C | 2A194 | สากล | 6.8 ตร.ม | 0.12/0.09 | 3-Way | 0.12 ถึง 1.2 gpm | 1 / 16 " | 4" | 4" | ฿7,094 |
โซลินอยด์วาล์วไม่มีคอยส์ ทองเหลือง 100 PSI
โซลินอยด์วาล์วไร้ขดลวดของเดย์ตันเป็นวาล์ว 2/3 ทางที่ควบคุมการปล่อยอากาศ น้ำ ก๊าซเฉื่อยและน้ำมันเบาในระบบบำบัดน้ำ เครื่องทำความชื้น เครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ และอุปกรณ์เชื่อมด้วยระบบไฟฟ้า วาล์วเหล่านี้มีโครงสร้างทองเหลืองพร้อมปะเก็น Buna-N เพื่อต้านทานน้ำมัน น้ำมันเบนซิน และของเหลวจากปิโตรเลียม สามารถทนต่ออุณหภูมิของเหลวได้สูงถึง 180 องศาฟาเรนไฮต์ วาล์วปิด/สากลทั่วไปเหล่านี้ทำงานโดยตรงสำหรับการเปิดและปิดวาล์ว เลือกจากโซลินอยด์วาล์วเหล่านี้ได้หลากหลายเพื่อให้พอดีกับขนาดท่อตั้งแต่ 1/8 ถึง 3/4 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การผสม Paddles
- ที่พักพิงสูบบุหรี่
- ท่อ PTFE พร้อมลวดถัก
- ผ้ากันเปื้อนทนไฟ
- สายพานขับมีฮูดแกน Downblast Exhaust Ventilators
- การควบคุม HVAC
- ค้อนและเครื่องมือที่โดดเด่น
- คราดและเครื่องมือเพาะปลูก
- ลวดและสายเคเบิล
- ฟลัชวาล์ว
- INGERSOLL-RAND เครื่องมือ Retractor
- PARKER P3YS ซีรี่ส์ Global Soft Start Valve การไหลสูง
- HOFFMAN Spectra Cool G57 Series เครื่องปรับอากาศป้องกันการกัดกร่อน
- WATTS LFN240 ซีรี่ส์ Automatic Re ที่นั่งอุณหภูมิและวาล์วบรรเทาความดัน
- APOLLO VALVES 77W Series Powerpress Bronze วาล์วเต็มพอร์ต
- EATON ชุดดึงขั้วต่อหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายชนิดแห้ง
- EATON Danfoss ERV1-10 Series วาล์วปรับสัดส่วน
- KERN AND SOHN เลนส์วัตถุประสงค์การแปลง OZB-AO ซีรี่ส์
- KEY-BAK เครื่องดึงบัตรประจำตัวประชาชน
- SQUARE D PowerPacT B เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบขึ้นรูป