Dayton 3a436 | โซลินอยด์วาล์วคอยล์น้อย 3/4 นิ้ว Nc ทองเหลือง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 3A436 โซลินอยด์วาล์วขดลวดน้อย 3/4 นิ้ว Nc ทองเหลือง | AC8GLB

DAYTON 3A436 โซลินอยด์วาล์วน้อยกว่าคอยล์ 3/4 นิ้ว Nc ทองเหลือง

In Stock
รายการ: AC8GLB แบบ: 3A436
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
฿7,240 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลินอยด์วาล์วขดลวดน้อย
Air Flow44.0 ถึง 314 scfm
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร5.50
ช่วงการไหล5.5 ถึง 55 gpm
วัสดุปะเก็นBuna N.
สูงสุด อุณหภูมิของไหล180 องศา F
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ประเภทการดำเนินงานการแสดงโดยตรง
Orifice Dia3 / 4 "
ความสูงโดยรวม3.75 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2 13 / 16 "
ขนาดท่อ3 / 4 "
แรงดันน้ำที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
การกำหนดค่าวาล์วปิดให้บริการตามปกติ
การออกแบบวาล์ว2-Way

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.72
ความสูงของเรือ (ซม.)16.51
ความยาวเรือ (ซม.)12.19
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.86
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการกำหนดค่าวาล์วAir Flowค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรการออกแบบวาล์วช่วงการไหลOrifice Diaความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
DAYTON 2A194 โซลินอยด์วาล์วขดลวดน้อย 1/4 นิ้วทองเหลือง | AB8WGW 2A194สากล6.8 ตร.ม0.12/0.093-Way0.12 ถึง 1.2 gpm1 / 16 "4"4"฿7,094
DAYTON 2CZZ2 โซลินอยด์วาล์วขดลวดน้อย 1/4 นิ้ว Nc ทองเหลือง | AB9GKA 2CZZ2ปิดให้บริการตามปกติสูงสุด 27.4 scfm0.482-Way0.48 ถึง 4.8 gpm5 / 32 "2.875 "1.5 "฿3,056
DAYTON 2CZZ5 โซลินอยด์วาล์วขดลวดน้อย 1/8 นิ้ว Nc ทองเหลือง | AB9GKD 2CZZ5ปิดให้บริการตามปกติสูงสุด 27.4 scfm0.482-Way0.34 ถึง 3.4 gpm5 / 32 "2.75 "1.187 "฿3,799
DAYTON 3A434 โซลินอยด์วาล์วขดลวดน้อย 1/2 นิ้ว Nc ทองเหลือง | AC8GKZ 3A434ปิดให้บริการตามปกติ28.8 ถึง 205 scfm3.602-Way3.6 ถึง 36 gpm5 / 8 "3.5 "2 5 / 16 "฿6,035
DAYTON 4A697 โซลินอยด์วาล์วขดลวดน้อย 3/8 นิ้ว Nc ทองเหลือง | AD6RUA 4A697ปิดให้บริการตามปกติ22.4 ถึง 160 scfm2.802-Way2.8 ถึง 28 gpm5 / 8 "2 5 / 16 "2.75 "฿6,035

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 3A436 โซลินอยด์วาล์วน้อยกว่าคอยล์ 3/4 นิ้ว Nc ทองเหลือง
฿7,240 / หน่วย