Dayton 2a194 | โซลินอยด์วาล์วคอยล์น้อย 1/4 นิ้ว ทองเหลือง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 2A194 โซลินอยด์วาล์วขดลวดน้อย 1/4 นิ้วทองเหลือง | AB8WGW

DAYTON 2A194 โซลินอยด์วาล์วขดลวดน้อย 1/4 นิ้วทองเหลือง

In Stock
รายการ: AB8WGW แบบ: 2A194
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
฿7,094 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลินอยด์วาล์วขดลวดน้อย
Air Flow6.8 ตร.ม
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร0.12/0.09
ช่วงการไหล0.12 ถึง 1.2 gpm
วัสดุปะเก็นBuna N.
สูงสุด อุณหภูมิของไหล180 องศา F
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ประเภทการดำเนินงานการแสดงโดยตรง
Orifice Dia1 / 16 "
ความสูงโดยรวม4"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4"
ขนาดท่อ1 / 4 "
แรงดันน้ำที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
การกำหนดค่าวาล์วสากล
การออกแบบวาล์ว3-Way

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.38
ความสูงของเรือ (ซม.)12.95
ความยาวเรือ (ซม.)9.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการกำหนดค่าวาล์วAir Flowค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรการออกแบบวาล์วช่วงการไหลOrifice Diaความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
DAYTON 2CZZ2 โซลินอยด์วาล์วขดลวดน้อย 1/4 นิ้ว Nc ทองเหลือง | AB9GKA 2CZZ2ปิดให้บริการตามปกติสูงสุด 27.4 scfm0.482-Way0.48 ถึง 4.8 gpm5 / 32 "2.875 "1.5 "฿3,056
DAYTON 2CZZ5 โซลินอยด์วาล์วขดลวดน้อย 1/8 นิ้ว Nc ทองเหลือง | AB9GKD 2CZZ5ปิดให้บริการตามปกติสูงสุด 27.4 scfm0.482-Way0.34 ถึง 3.4 gpm5 / 32 "2.75 "1.187 "฿3,799
DAYTON 3A434 โซลินอยด์วาล์วขดลวดน้อย 1/2 นิ้ว Nc ทองเหลือง | AC8GKZ 3A434ปิดให้บริการตามปกติ28.8 ถึง 205 scfm3.602-Way3.6 ถึง 36 gpm5 / 8 "3.5 "2 5 / 16 "฿6,035
DAYTON 3A436 โซลินอยด์วาล์วขดลวดน้อย 3/4 นิ้ว Nc ทองเหลือง | AC8GLB 3A436ปิดให้บริการตามปกติ44.0 ถึง 314 scfm5.502-Way5.5 ถึง 55 gpm3 / 4 "3.75 "2 13 / 16 "฿7,240
DAYTON 4A697 โซลินอยด์วาล์วขดลวดน้อย 3/8 นิ้ว Nc ทองเหลือง | AD6RUA 4A697ปิดให้บริการตามปกติ22.4 ถึง 160 scfm2.802-Way2.8 ถึง 28 gpm5 / 8 "2 5 / 16 "2.75 "฿6,035

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 2A194 โซลินอยด์วาล์วขดลวดน้อย 1/4 นิ้วทองเหลือง
฿7,094 / หน่วย