Brady 7122-1hv | ปากกามาร์กเกอร์ไกลคอล รีเทิร์น Y 8 นิ้วขึ้นไป | 5adc5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 7122-1HV Pipe Marker Glycol Return Y 8 นิ้วหรือใหญ่กว่า | AE2ZVL 5ADC5

BRADY 7122-1HV Pipe Marker Glycol Return Y 8 นิ้วหรือใหญ่กว่า

In Stock
รายการ: AE2ZVL รุ่น: 7122-1HVอ้างอิงข้าม: 5ADC5
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
฿45 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีเหลือง
เหมาะกับท่อ OD8 "และใหญ่กว่า
ความสูง4"
ตำนานสีBlack
รูปแบบการแนบเครื่องหมายติดด้วยตนเอง
เครื่องหมายต่อการ์ด1
วัสดุไวนิลไวต่อแรงกด
ความกว้าง24 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)64.77
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.67
รหัส HS3919905060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างสีพื้นหลังเหมาะกับท่อ ODความสูงตำนานสีรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุราคา
BRADY 7122-1 Pipe Marker Glycol Return 2-1/2 ถึง 7-7/8 ใน | AE2ZVK 5ADC4 7122-114 "สีเหลือง2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Blackติดด้วยตนเอง1ไวนิลไวต่อแรงกด฿722
BRADY 7122-3C Pipe Marker Glycol คืน Y ถึง 3/4 นิ้ว | AE2ZVM 5ADC6 7122-3C2.75 "สีเหลือง3/4 "และเล็กกว่า2.25 "Blackติดด้วยตนเอง3ไวนิลไวต่อแรงกด฿722
BRADY 7122-4 Pipe Marker Glycol Return Y 3/4 ถึง 2-3/8 In | AE2ZVN 5ADC7 7122-47"สีเหลือง3/4" to 2-3/8"1.125 "Blackติดด้วยตนเอง4ไวนิลไวต่อแรงกด฿722
BRADY 4189-B Pipe Marker Glycol Return 1-1/2 ถึง 2-3/8 ใน | AE3ZPU 5GYA1 ฮิต-B7 / 8 "สีเหลือง1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "BlackSnap-On1แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน฿434
BRADY 4189-C Pipe Marker Glycol Return 2-1/2 ถึง 3-7/8 ใน | AE4KEY 5LDZ0 4189-C2"สีเหลือง2-1/2 to 3-7/8"2"BlackSnap-On1แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน฿977
BRADY 4189-D Pipe Marker Glycol คืนค่าสีเหลือง 4 ถึง 6 นิ้ว | AE4KEZ 5LDZ1 4189-D2 13 / 16 "สีเหลือง4 ถึง 6 "2 13 / 16 "BlackSnap-On1แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน฿845
BRADY 4189-F Pipe Marker Glycol คืน Y 6 ถึง 7-7/8 In | AE4KYU5LFV2 4189-F8"สีเหลือง6 "ถึง 7-7 / 8"8"Blackสายรัด1แผ่นพลาสติกพิมพ์฿890

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 7122-1HV Pipe Marker Glycol Return Y 8 นิ้วหรือใหญ่กว่า
฿45 / หน่วย