Brady 7167-4 | เครื่องมือมาร์กเกอร์ท่อ แอร์กรีน 3/4 ถึง 2-3/8 In | 5adh2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 7167-4 ปากกามาร์คเกอร์ท่อแอร์กรีน 3/4 ถึง 2-3/8 นิ้ว | AE2ZXK 5ADH2

BRADY 7167-4 เครื่องมือทำเครื่องหมายท่ออากาศสีเขียว 3/4 ถึง 2-3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE2ZXK รุ่น: 7167-4อ้างอิงข้าม: 5ADH2
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
฿723 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีเขียว
เหมาะกับท่อ OD3/4" to 2-3/8"
ความสูง1.125 "
ตำนานสีขาว
รูปแบบการแนบเครื่องหมายติดด้วยตนเอง
เครื่องหมายต่อการ์ด4
วัสดุไวนิลไวต่อแรงกด
ความกว้าง7"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)6.22
ความยาวเรือ (ซม.)1.52
ความกว้างของเรือ (ซม.)37.47
รหัส HS3919905060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างสีพื้นหลังเหมาะกับท่อ ODความสูงตำนานสีรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุราคา
BRADY 5716-I ปากกามาร์คเกอร์สำหรับท่อ Air 1-1/2 To 2-3/8 In | AA6MVM 14H899 5716- ฉัน8"สีน้ำเงิน1-1/2 to 2-3/8"9"ขาวSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿651
BRADY 5716-II ปากกามาร์คเกอร์สำหรับท่อ Air 2-1/2 To 7-7/8 In | AA6MVN 14H901 5716-II12 "สีน้ำเงิน2-1/2" to 7-7/8"27.5 "ขาวSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿932
BRADY 5716-O เครื่องมือมาร์คเกอร์ท่อแอร์บลู 1/2 ถึง 1-3/8 นิ้ว | AA6MVP 14H902 5716-O8"สีน้ำเงิน1/2 to 1-3/8"5"ขาวSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿653
BRADY 7166-4 เครื่องมือทำเครื่องหมายท่อ Air 3/4 To 2-3/8 In | AE2ZXF 5ADG8 7166-47"สีเหลือง3/4" to 2-3/8"1.125 "Blackติดด้วยตนเอง4ไวนิลไวต่อแรงกด฿723
BRADY 4089-C Pipe Marker Instrument อากาศ 2-1/2 ถึง 3-7/8 นิ้ว | AF4CKB 8PLZ4 4089-C-สีน้ำเงิน2-1/2 to 3-7/8"-ขาวSnap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์฿811
BRADY 4089-A เครื่องมือมาร์คเกอร์ท่อ Air Bl 3/4 ถึง 1-3/8 In | AF4LGD 9AC13 4089--สีน้ำเงิน3/4 to 1-3/8"-ขาวSnap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน฿861
BRADY 4089-F Pipe Marker Instrument Air Black 6 ถึง 7-7/8 นิ้ว | AF4WFR 9MD65 4089-F-สีน้ำเงิน6 ถึง 7-7 / 8 "-ขาวสายรัด-แผ่นพลาสติกพิมพ์฿890

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 7167-4 เครื่องมือทำเครื่องหมายท่ออากาศสีเขียว 3/4 ถึง 2-3/8 นิ้ว
฿723 / หน่วย