<span Class='notranslate'>Brady </span> 7194-1 | Pipe Marker Mixed Gas Y 2-1/2 To 7-7/8 In | 8cnv6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 7194-1 เครื่องหมายท่อแก๊สผสม Y 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 นิ้ว | AF3RZD 8CNV6

BRADY 7194-1 Pipe Marker แก๊สผสม Y 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 In

In Stock
รายการ: AF3RZD รุ่น: 7194-1ข้ามอ้างอิง: 8CNV6
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
฿787 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีเหลือง
เหมาะกับท่อ OD2-1/2 to 7-7/8"
ความสูง2.25 "
ตำนานสีBlack
รูปแบบการแนบเครื่องหมายติดด้วยตนเอง
เครื่องหมายต่อการ์ด1
วัสดุไวนิลไวต่อแรงกด
ความกว้าง2.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)6.22
ความยาวเรือ (ซม.)1.52
ความกว้างของเรือ (ซม.)37.47
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเหมาะกับท่อ ODรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุราคา
BRADY 4245-B มาร์กเกอร์ท่อแก๊สผสม Y 1-1 / 2 ถึง 2-3 / 8 นิ้ว | AF3RUC 8CMA2 ฮิต-B1-1/2 to 2-3/8"Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน฿434
BRADY 4245-C เครื่องหมายท่อแก๊สผสม Y 2-1 / 2 ถึง 3-7 / 8 นิ้ว | AF3TDW 8CR76 4245-C2-1/2 to 3-7/8"Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน฿793
BRADY 7194-3C มาร์กเกอร์ท่อแก๊สผสมเหลือง 3/4 นิ้วหรือน้อยกว่า | AF3TGB 8CRZ2 7194-3C3/4 "และเล็กกว่าติดด้วยตนเอง3ไวนิลไวต่อแรงกด฿22
BRADY 7194-4 มาร์กเกอร์ท่อแก๊สผสมเหลือง 3/4 ถึง 2-3 / 8 นิ้ว | AF4RVG 9HUN2 7194-43/4" to 2-3/8"ติดด้วยตนเอง4ไวนิลไวต่อแรงกด฿787
BRADY 4245-A มาร์กเกอร์ท่อแก๊สผสมเหลือง 3/4 ถึง 1-3 / 8 นิ้ว | AF4YEQ 9PTM7 4245-3/4 to 1-3/8"Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน฿321
BRADY 4245-H ปากกามาร์กเกอร์แก๊สผสมเหลือง 10 ถึง 15 นิ้ว | AF6ANE 9UCG7 4245-H10 ถึง 15 "สายรัด-แผ่นพลาสติกพิมพ์฿1,685

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 7194-1 Pipe Marker แก๊สผสม Y 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 In
฿787 / หน่วย