<span Class='notranslate'>Brady </span> 7225-4 | Pipe Marker Process Water Y 3/4 To 2-3/8 In | 8ct95 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 7225-4 Pipe Marker Process Water Y 3/4 ถึง 2-3/8 In | AF3THL 8CT95

BRADY 7225-4 Pipe Marker Process น้ำ Y 3/4 ถึง 2-3/8 In

In Stock
รายการ: AF3THL รุ่น: 7225-4อ้างไขว้: 8CT95
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
฿812 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีเหลือง
เหมาะกับท่อ OD3/4" to 2-3/8"
ความสูง4"
ตำนานสีBlack
รูปแบบการแนบเครื่องหมายติดด้วยตนเอง
เครื่องหมายต่อการ์ด4
วัสดุไวนิลไวต่อแรงกด
ความกว้าง4"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)0.25
ความยาวเรือ (ซม.)6.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)37.08
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างสีพื้นหลังเหมาะกับท่อ ODความสูงตำนานสีรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุราคา
BRADY 5746-II Pipe Marker Process น้ำ 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 นิ้ว | AA6MYB 14H959 5746-II12 "สีเหลือง2-1/2" to 7-7/8"27.5 "BlackSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿1,231
BRADY 5746-O Pipe Marker Process น้ำ Y 1/2 ถึง 1-3 / 8 นิ้ว | AA6MYC 14H960 5746-O8"สีเหลือง1/2 to 1-3/8"5"BlackSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿694
BRADY 5747-HPHV Pipe Marker Process น้ำสีเขียว 8 นิ้วขึ้นไป | AA6MYD 14H961 5747-เอชพีเอชวี32 "สีเขียว8 "และใหญ่กว่า4.25 "ขาวสายรัด-โพลีเอสเตอร์ทับลามิเนตบนตัวขนส่งพลาสติกไฟเบอร์กลาส฿2,228
BRADY 5747-I Pipe Marker Process น้ำ 1-1 / 2 ถึง 2-3 / 8 In | AA6MYE 14H962 5747- ฉัน8"สีเขียว1-1/2 to 2-3/8"9"ขาวSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿658
BRADY 5747-II Pipe Marker Process น้ำ 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 นิ้ว | AA6MYF 14H963 5747-II12 "สีเขียว2-1/2" to 7-7/8"27.5 "ขาวSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿952
BRADY 5747-O Pipe Marker Process น้ำ 1/2 ถึง 1-3 / 8 นิ้ว | AA6MYG 14H964 5747-O8"สีเขียว-5"ขาวSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿547
BRADY 7224-1 Pipe Marker Process Water 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 In | AE2ZZH 5ADP4 7224-114 "สีเขียว2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ขาวติดด้วยตนเอง1ไวนิลไวต่อแรงกด฿21

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 7225-4 Pipe Marker Process น้ำ Y 3/4 ถึง 2-3/8 In
฿812 / หน่วย