Brady 7267-1 | สปริงเกอร์เครื่องหมายท่อ R 2-1/2 ถึง 7-7/8 In | 9mcd9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 7267-1 สปริงเกอร์มาร์กเกอร์ท่อ R 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 นิ้ว | AF4WCD 9MCD9

BRADY 7267-1 Pipe Marker Sprinkler R 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 In

In Stock
รายการ: AF4WCD รุ่น: 7267-1อ้างอิงข้าม: 9MCD9
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
฿22 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีแดง
เหมาะกับท่อ OD2-1/2" to 7-7/8"
ความสูง2.25 "
ตำนานสีสีแดง
รูปแบบการแนบเครื่องหมายติดด้วยตนเอง
เครื่องหมายต่อการ์ด1
วัสดุไวนิลไวต่อแรงกด
ความกว้าง1.12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)6.22
ความยาวเรือ (ซม.)1.52
ความกว้างของเรือ (ซม.)37.47
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเหมาะกับท่อ ODความสูงตำนานสีรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุราคา
BRADY 4277-F Pipe Marker Sprinkler สีแดง 6 ถึง 7-7 / 8 นิ้ว | AF3TET 8CRG9 4277-F6 ถึง 7-7 / 8 "-ขาวสายรัด-แผ่นพลาสติกพิมพ์฿882
BRADY 4277-A Pipe Marker Sprinkler แดง 3/4 ถึง 1-3 / 8 นิ้ว | AF4CJG 8PLW 5 4277-3/4 to 1-3/8"-ขาวSnap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน฿318
BRADY 4277-B Pipe Marker Sprinkler R 1-1 / 2 ถึง 2-3 / 8 In | AF4DEC 8RLE1 ฮิต-B1-1/2 to 2-3/8"-ขาวSnap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน฿538
BRADY 4277-G Pipe Marker Sprinkler แดง 8 ถึง 9-7 / 8 นิ้ว | AF4GHX 8VXC0 4277-G8 ถึง 9-7 / 8 "-ขาวสายรัด-แผ่นพลาสติกพิมพ์฿1,249
BRADY 7267-4 สปริงเกลอร์มาร์กเกอร์ท่อแดง 3/4 ถึง 2-3 / 8 นิ้ว | AF4HVR 8XEE6 7267-43/4" to 2-3/8"1.125 "สีแดงติดด้วยตนเอง4ไวนิลไวต่อแรงกด฿787
BRADY 4277-C Pipe Marker Sprinkler R 2-1 / 2 ถึง 3-7 / 8 In | AF4VEC 9LDA9 4277-C2-1/2 to 3-7/8"-ขาวSnap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน฿795
BRADY 4277-H Pipe Marker Sprinkler แดง 10 ถึง 15 นิ้ว | AF4ZHQ 9RYR5 4277-H10 ถึง 15 "-ขาวสายรัด-แผ่นพลาสติกพิมพ์฿1,595

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 7267-1 Pipe Marker Sprinkler R 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 In
฿22 / หน่วย