<span Class='notranslate'>Brady </span> 7270-1hv | Pipe Marker Steam Yellow 8 Inch Or Greater | 6n619 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 7270-1HV มาร์กเกอร์ท่อไอน้ำเหลือง 8 นิ้วขึ้นไป | AE9WVM 6N619

BRADY 7270-1HV Pipe Marker Steam Yellow 8 นิ้วขึ้นไป

In Stock
รายการ: AE9WVM รุ่น: 7270-1HVอ้างไขว้: 6N619

รับโดย อาจ 15, วันพุธ

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿45 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีเหลือง
เหมาะกับท่อ OD8 "และใหญ่กว่า
ความสูง4"
ตำนานสีBlack
รูปแบบการแนบเครื่องหมายติดด้วยตนเอง
เครื่องหมายต่อการ์ด1
วัสดุไวนิลไวต่อแรงกด
ความกว้าง24 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS4911998000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างสีพื้นหลังเหมาะกับท่อ ODความสูงตำนานสีรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุราคา
BRADY 5767-HPHV เครื่องหมายท่อไอน้ำเหลือง 8 นิ้วขึ้นไป | AA6MZD 14H984 5767-เอชพีเอชวี32 "สีเหลือง8 "และใหญ่กว่า4.25 "Blackสายรัด-โพลีเอสเตอร์ทับลามิเนตบนตัวขนส่งพลาสติกไฟเบอร์กลาส฿1,617
BRADY 5767-I เครื่องหมายท่อไอน้ำเหลือง 1-1 / 2 ถึง 2-3 / 8 นิ้ว | AA6MZE 14H985 5767- ฉัน8"สีเหลือง1-1/2 to 2-3/8"9"BlackSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿836
เครื่องหมายท่อ BRADY 5767-II ไอเหลือง 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 นิ้ว | AA6MZF 14H986 5767-II12 "สีเหลือง2-1/2" to 7-7/8"27.5 "BlackSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿1,209
BRADY 5767-O Pipe Marker อบไอน้ำเหลือง 1/2 ถึง 1-3 / 8 นิ้ว | AA6MZG 14H987 5767-O8"สีเหลือง-5"BlackSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿648
ปากกามาร์คเกอร์ BRADY 7412-1 Steam Green 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 In | AC9HZF 3GTV6 7412-114 "สีเขียว2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ขาวติดด้วยตนเอง1ไวนิลไวต่อแรงกด฿21
BRADY 7412-4 ปากกามาร์คเกอร์ Steam Green 3/4 ถึง 2-3 / 8 In | AC9HZG 3GTV7 7412-47"สีเขียว3/4" to 2-3/8"1.125 "ขาวติดด้วยตนเอง4ไวนิลไวต่อแรงกด฿718
BRADY 7270-1 เครื่องหมายท่อไอน้ำเหลือง 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 นิ้ว | AD9JLL 4T617 7270-114 "สีเหลือง2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Blackติดด้วยตนเอง1ไวนิลไวต่อแรงกด฿21

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 7270-1HV Pipe Marker Steam Yellow 8 นิ้วขึ้นไป
฿45 / หน่วย