<span Class='notranslate'>Brady </span> 7273-1hv | Pipe Marker Storm Drain Green 8 Inch Or Larger | 6n606 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 7273-1HV Pipe Marker Storm Drain เขียว 8 นิ้วขึ้นไป | AE9WVC 6N606

BRADY 7273-1HV Pipe Marker Storm Drain Green 8 นิ้วหรือใหญ่กว่า

In Stock
รายการ: AE9WVC รุ่น: 7273-1HVอ้างไขว้: 6N606
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
฿948 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีเขียว
เหมาะกับท่อ OD8 "และใหญ่กว่า
ความสูง2.25 "
ตำนานสีขาว
รูปแบบการแนบเครื่องหมายติดด้วยตนเอง
เครื่องหมายต่อการ์ด1
วัสดุไวนิลไวต่อแรงกด
ความกว้าง24 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS3919905060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีพื้นหลังเหมาะกับท่อ ODความสูงรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุความกว้างราคา
BRADY 5769-HPHV Pipe Marker Storm Drain สีเขียว 8 นิ้วขึ้นไป | AA6MZH 14H988 5769-เอชพีเอชวีสีเขียว8 "และใหญ่กว่า4.25 "สายรัด-โพลีเอสเตอร์ทับลามิเนตบนตัวขนส่งพลาสติกไฟเบอร์กลาส32 "฿1,626
BRADY 5769-I เครื่องหมายท่อ Storm Drain 1-1/2 ถึง 2-3/8 In | AA6MZJ 14H989 5769- ฉันสีเขียว1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF8"฿638
BRADY 5769-II เครื่องหมายท่อ Storm Drain 2-1/2 ถึง 7-7/8 In | AA6MZK 14H990 5769-IIสีเขียว2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF12 "฿912
BRADY 5769-O ปากกามาร์กเกอร์ท่อระบายสีเขียว 1/2 ถึง 1-3/8 นิ้ว | AA6MZL 14H991 5769-Oสีเขียว-5"Snap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF8"฿648
BRADY 7273-1 เครื่องหมายท่อ Storm Drain 2-1/2 ถึง 7-7/8 In | AD9JLN 4T619 7273-1สีเขียว2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ติดด้วยตนเอง1ไวนิลไวต่อแรงกด14 "฿722
BRADY 4132-B เครื่องหมายท่อ Storm Drain 1-1/2 ถึง 2-3/8 In | AE3ZJR 5GXW7 ฮิต-Bสีเขียว1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน7 / 8 "฿451
BRADY 4132-C เครื่องหมายท่อ Storm Drain 2-1/2 ถึง 3-7/8 In | AE4KDN 5LDV6 4132-Cสีเขียว2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน2"฿799

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 7273-1HV Pipe Marker Storm Drain Green 8 นิ้วหรือใหญ่กว่า
฿948 / หน่วย