Brady 7273-1 | Pipe Marker Storm Drain 2-1/2 ถึง 7-7/8 In | 4t619 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 7273-1 เครื่องหมายท่อ Storm Drain 2-1/2 ถึง 7-7/8 In | AD9JLN 4T619

BRADY 7273-1 Pipe Marker Storm Drain 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 In

In Stock
รายการ: AD9JLN รุ่น: 7273-1ข้ามอ้างอิง: 4T619

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿722 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีเขียว
เหมาะกับท่อ OD2-1/2" to 7-7/8"
ความสูง2.25 "
ตำนานสีขาว
รูปแบบการแนบเครื่องหมายติดด้วยตนเอง
เครื่องหมายต่อการ์ด1
วัสดุไวนิลไวต่อแรงกด
ความกว้าง14 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)1.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)37.72
รหัส HS3919905060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีพื้นหลังเหมาะกับท่อ ODความสูงรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุความกว้างราคา
BRADY 5769-HPHV Pipe Marker Storm Drain สีเขียว 8 นิ้วขึ้นไป | AA6MZH 14H988 5769-เอชพีเอชวีสีเขียว8 "และใหญ่กว่า4.25 "สายรัด-โพลีเอสเตอร์ทับลามิเนตบนตัวขนส่งพลาสติกไฟเบอร์กลาส32 "฿1,634
BRADY 5769-I เครื่องหมายท่อ Storm Drain 1-1/2 ถึง 2-3/8 In | AA6MZJ 14H989 5769- ฉันสีเขียว1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF8"฿644
BRADY 5769-II เครื่องหมายท่อ Storm Drain 2-1/2 ถึง 7-7/8 In | AA6MZK 14H990 5769-IIสีเขียว2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF12 "฿921
BRADY 5769-O ปากกามาร์กเกอร์ท่อระบายสีเขียว 1/2 ถึง 1-3/8 นิ้ว | AA6MZL 14H991 5769-Oสีเขียว-5"Snap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF8"฿650
BRADY 4132-B เครื่องหมายท่อ Storm Drain 1-1/2 ถึง 2-3/8 In | AE3ZJR 5GXW7 ฮิต-Bสีเขียว1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน7 / 8 "฿1,028
BRADY 4132-C เครื่องหมายท่อ Storm Drain 2-1/2 ถึง 3-7/8 In | AE4KDN 5LDV6 4132-Cสีเขียว2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน2"฿808
BRADY 4132-D เครื่องหมายท่อ Storm Drain สีเขียว 4 ถึง 6 นิ้ว | AE4KDP 5LDV7 4132-Dสีเขียว4 ถึง 6 "2 13 / 16 "Snap-On-ไวนิลไวต่อแรงกด2 13 / 16 "฿896

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 7273-1 Pipe Marker Storm Drain 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 In
฿722 / หน่วย