Brady 7301-4 | Pipe Marker น้ำเสีย สีเขียว 3/4 ถึง 2-3/8 In | 5aec8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 7301-4 เครื่องหมายท่อน้ำเสียสีเขียว 3/4 ถึง 2-3 / 8 นิ้ว | AE3AGG 5AEC8

BRADY 7301-4 เครื่องหมายท่อน้ำเสีย สีเขียว 3/4 ถึง 2-3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE3AGG รุ่น: 7301-4อ้างอิงข้าม: 5AEC8
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
฿21 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีเขียว
เหมาะกับท่อ OD3/4" to 2-3/8"
ความสูง1.125 "
ตำนานสีขาว
รูปแบบการแนบเครื่องหมายติดด้วยตนเอง
เครื่องหมายต่อการ์ด4
วัสดุไวนิลไวต่อแรงกด
ความกว้าง7"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)6.22
ความยาวเรือ (ซม.)1.52
ความกว้างของเรือ (ซม.)37.47
รหัส HS3919905060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างสีพื้นหลังเหมาะกับท่อ ODความสูงตำนานสีรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุราคา
BRADY 5784-HPHV Pipe Marker น้ำเสีย Y 8 นิ้วหรือมากกว่า | AA6NAL 14J015 5784-เอชพีเอชวี32 "สีเหลือง8 "และใหญ่กว่า4.25 "Blackสายรัด-โพลีเอสเตอร์ทับลามิเนตบนตัวขนส่งพลาสติกไฟเบอร์กลาส฿1,617
BRADY 5784-I Pipe Marker น้ำเสีย Y 1-1 / 2 ถึง 2-3 / 8 In | AA6NAM 14J016 5784- ฉัน8"สีเหลือง1-1/2 to 2-3/8"9"BlackSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿856
BRADY 5784-II Pipe Marker น้ำเสีย Y 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 นิ้ว | AA6NAN 14J017 5784-II12 "สีเหลือง2-1/2" to 7-7/8"27.5 "BlackSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿921
BRADY 5784-O Pipe Marker น้ำเสีย Y 1/2 ถึง 1-3 / 8 นิ้ว | AA6NAP 14J018 5784-O8"สีเหลือง1/2 to 1-3/8"5"BlackSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿673
BRADY 7301-1 Pipe Marker น้ำเสีย 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 นิ้ว | AE3AGD 5AEC5 7301-114 "สีเขียว2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ขาวติดด้วยตนเอง1ไวนิลไวต่อแรงกด฿719
BRADY 7301-3C Pipe Marker น้ำเสียสีเขียว 3/4 นิ้วหรือน้อยกว่า | AE3AGF 5AEC7 7301-3C2.75 "สีเขียว3/4 "และเล็กกว่า2.25 "ขาวติดด้วยตนเอง3ไวนิลไวต่อแรงกด฿21
BRADY 7302-1 เครื่องหมายท่อน้ำเสีย Y 2-1/2 ถึง 7-7/8 In | AE3AGH 5AEC9 7302-114 "สีเหลือง2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Blackติดด้วยตนเอง1ไวนิลไวต่อแรงกด฿21

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 7301-4 เครื่องหมายท่อน้ำเสีย สีเขียว 3/4 ถึง 2-3/8 นิ้ว
฿21 / หน่วย