<span Class='notranslate'>Brady </span> 7399-4 | Pipe Marker Plant Air Black 3/4 To 2-3/8 In | 3gtv5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 7399-4 ปากกามาร์คเกอร์ท่อแอร์แบล็ค 3/4 ถึง 2-3/8 นิ้ว | AC9HZE 3GTV5

BRADY 7399-4 Pipe Marker Plant Air Black 3/4 ถึง 2-3/8 In

In Stock
รายการ: AC9HZE รุ่น: 7399-4อ้างไขว้: 3GTV5
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
฿719 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีน้ำเงิน
เหมาะกับท่อ OD3/4" to 2-3/8"
ความสูง1.125 "
ตำนานสีขาว
รูปแบบการแนบเครื่องหมายติดด้วยตนเอง
เครื่องหมายต่อการ์ด4
วัสดุไวนิลไวต่อแรงกด
ความกว้าง7"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)6.22
ความยาวเรือ (ซม.)1.52
ความกว้างของเรือ (ซม.)37.47
รหัส HS3919905060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างสีพื้นหลังเหมาะกับท่อ ODความสูงตำนานสีรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุราคา
BRADY 5738-II Pipe Marker Plant Air Y 2-1/2 ถึง 7-7/8 นิ้ว | AA6MXP 14H948 5738-II12 "สีเหลือง2-1/2" to 7-7/8"27.5 "BlackSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿932
BRADY 5738-O ปากกามาร์คเกอร์ท่อแอร์เหลือง 1/2 ถึง 1-3/8 นิ้ว | AA6MXQ 14H949 5738-O8"สีเหลือง1/2 to 1-3/8"5"BlackSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿653
BRADY 7399-3C Pipe Marker Plant Air Black 3/4 นิ้วหรือน้อยกว่า | AE3ZCP 5GXC3 7399-3C2.75 "สีน้ำเงิน3/4 "และเล็กกว่า2.25 "ขาวติดด้วยตนเอง3ไวนิลไวต่อแรงกด฿723
BRADY 4108-A ปากกามาร์คเกอร์ท่อแอร์เหลือง 3/4 ถึง 1-3/8 นิ้ว | AE3ZHY 5GXU8 4108-13 / 16 "สีเหลือง3/4 to 1-3/8"13 / 16 "BlackSnap-On1แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน฿965
BRADY 4353-A ปากกามาร์คเกอร์ท่อแอร์แบล็ค 3/4 ถึง 1-3/8 นิ้ว | AE3ZTC 5GYG6 4353-13 / 16 "สีน้ำเงิน3/4 to 1-3/8"13 / 16 "ขาวSnap-On1แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน฿965
BRADY 4353-B ปากกามาร์คเกอร์สำหรับท่อแอร์แบล็ค 1-1/2 ถึง 2-3/8 นิ้ว | AE3ZTD 5GYG7 ฮิต-B7 / 8 "สีน้ำเงิน1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "ขาวSnap-On1แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน฿554
BRADY 4108-C Pipe Marker Plant Air Y 2-1/2 ถึง 3-7/8 นิ้ว | AE4KCW 5LDT8 4108-C2"สีเหลือง2-1/2 to 3-7/8"2"BlackSnap-On1แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน฿813

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 7399-4 Pipe Marker Plant Air Black 3/4 ถึง 2-3/8 In
฿719 / หน่วย