จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 83456-PK Pipe Marker ตำนาน: Aire Comprimido ตัวย่อ Iiar System ไม่เกี่ยวข้อง | CH6MTW 781W68

BRADY 83456-PK Pipe Marker, Legend: Aire Comprimido, ตัวย่อของระบบ Iiar ไม่สามารถใช้ได้

In Stock
รายการ: CH6MTW รุ่น: 83456-PKข้ามอ้างอิง: 781W68

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿660 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
ความทนทานโดยเฉลี่ย8 ปี ถึง 10 ปี
สีพื้นหลังสีน้ำเงิน
ตัวอักษรสูง3 / 4 "
สีขาว
เสร็จสิ้นมันเงา
เหมาะกับท่อ OD3/4 "ถึง 2 3/8"
ความสูง1 1 / 8 "
สไตล์การติดตั้งเครื่องหมายท่อกาว
ความยาวม้วน1 1 / 8 "
ม้วนกว้าง7"
ความหนา0.004 "
ทนต่อสภาพอากาศใช่
ความกว้าง7"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าสหรัฐอเมริกา

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 83456-PK Pipe Marker, Legend: Aire Comprimido, ตัวย่อของระบบ Iiar ไม่สามารถใช้ได้
฿660 / หน่วย