Brady 86456 | ป้ายเตือน 5-3/4 X 3 นิ้ว สีดำ/เหลือง เมตริก - แพ็ค 10 | 9j155 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 86456 ป้ายเตือน 5-3/4 x 3 นิ้ว เมตริกสีดำ/เหลือง - แพ็คละ 10 ชิ้น | AF4TBA 9J155

BRADY 86456 ป้ายเตือน 5-3/4 x 3 นิ้ว สีดำ/เหลือง เมตริก - แพ็ค 10

In Stock
รายการ: AF4TBA รุ่น: 86456ข้ามอ้างอิง: 9J155

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿1,992 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแท็กข้อควรระวัง
Grommetโลหะ
ความสูง5.75 "
ขนาดรู3 / 8 "
ตำนาน / สีพื้นหลังสีดำ / เหลือง
วัสดุโพลีเอสเตอร์เคลือบด้วยตนเอง
ความกว้าง3"
ทนต่อแรงดึง50 ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)2.16
ความยาวเรือ (ซม.)22.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.64
รหัส HS4911998000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงย้อนกลับด้านตำนานความกว้างราคา
BRADY 76193 ป้ายเตือน 5-3/4 x 3 นิ้ว สีดำ/เหลือง Osha - แพ็คละ 25 | AF3TJL 8CTK0 761935.75 "อย่าลบแท็กนี้เพื่อทำเช่นนั้นโดยไม่มีอำนาจจะหมายถึงการปลดปล่อยทันที อยู่ที่นี่เพื่อจุดประสงค์3"฿4,752
BRADY 86514 ป้ายเตือน 7 x 4 นิ้ว ดำ/เหลือง 3/8 นิ้ว - แพ็ค 10 ห่อ | AF4ZWD 9TDK8 865147"อย่าลบแท็กนี้4"฿1,992

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 86456 ป้ายเตือน 5-3/4 x 3 นิ้ว สีดำ/เหลือง เมตริก - แพ็ค 10
฿1,992 / หน่วย