Brady 86565 | การตรวจสอบที่ได้รับแท็ก 5-3/4 X 3 นิ้วเมตริก - แพ็ค 10 | 9e220 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 86565 ได้รับแท็ก 5-3 / 4 x 3 นิ้วเมตริก - แพ็ค 10 อัน | AF4PCE 9E220

BRADY 86565 ป้ายรับการตรวจสอบ 5-3/4 x 3 นิ้วเมตริก - แพ็ค 10

In Stock
รายการ: AF4PCE รุ่น: 86565ข้ามอ้างอิง: 9E220
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
฿1,175 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแท็กบันทึกการตรวจสอบ
Grommetโลหะ
ความสูง5.75 "
ขนาดรู3 / 8 "
ตำนาน / สีพื้นหลังสีดำ / ขาว
วัสดุโพลีเอสเตอร์เศรษฐกิจ
ย้อนกลับด้านตำนานวันที่โดยยอมรับปฏิเสธ
ความกว้าง3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.02
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS4911998000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นGrommetความสูงวัสดุความกว้างราคา
BRADY 86620 ป้ายที่ได้รับการตรวจสอบขนาด 7 x 4 นิ้วสีดำ / ขาว - แพ็ค 10 อัน | AE2TGU 4ZH15 86620โลหะ7"โพลีเอสเตอร์เศรษฐกิจ4"฿1,426
BRADY 86675 แท็กที่ได้รับการตรวจสอบ 5-3 / 4 x 3 นิ้ว - แพ็ค 100 อัน | AF4CAU 8PHU9 86675-5.75 "cardstock3"฿5,102
BRADY 86438 ป้ายที่ได้รับการตรวจสอบ 5-3 / 4 x 3 นิ้วทองเหลือง - แพ็ค 10 อัน | AF4QYR 9GCT7 86438ทองเหลือง5.75 "โพลีเอสเตอร์สำหรับงานหนัก3"฿2,109

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 86565 ป้ายรับการตรวจสอบ 5-3/4 x 3 นิ้วเมตริก - แพ็ค 10
฿1,175 / หน่วย