BRADY เครื่องทำฉลาก BBP85 หน้าจอสัมผัส
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องพิมพ์ฉลากเดสก์ท็อป |
สี | สีฟ้า / สีเทา |
ความสามารถในการพิมพ์สี | หลายสี |
แสดง | หน้าจอสัมผัส, LCD สี |
ขนาดตัวอักษร | 5 ถึง 630 pt. |
รองรับรูปแบบฉลาก | ฉลากต่อเนื่อง |
สูงสุด ความกว้างของเทป | 10 " |
ความเร็วการพิมพ์สูงสุด | 1.0 นิ้ว / วินาที |
ความต้องการไฟฟ้า | ไฟ AC |
หัวพิมพ์ | ถ่ายโอนความร้อน / 300 dpi |
ความเข้ากันได้ของซอฟต์แวร์การพิมพ์ | BRADY (R) Workstation, MARKWARE (TM) เทปและซอฟต์แวร์ฉลาก |
ต้องใช้การพิมพ์แบบสแตนด์อโลน / พีซี | Stand Alone หรือ PC Printing |
ความต้องการของระบบ | การทำงานแบบสแตนด์อโลนหรือเชื่อมต่อกับพีซีด้วยซอฟต์แวร์ MarkWare (TM) |
การประกัน | 5 ปี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 29.03 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 46.99 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 68.58 |
รหัส HS | 8443321050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MY |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | Mfr. ชุด | สี | ความสามารถในการพิมพ์สี | ความเข้ากันได้ของซอฟต์แวร์การพิมพ์ | ความต้องการของระบบ | แสดง | ชิ้น | รองรับรูปแบบฉลาก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBP31 | - | การพิมพ์สีเดียว | สีเดียว | BRADY (R) Workstation, MARKWARE (TM) เทปและซอฟต์แวร์ฉลาก | การเชื่อมต่อ PC ผ่าน USB หรือ Serial Port, Windows XP / Vista / 7/8, โปรเซสเซอร์ Pentium 400 MHz, หน่วยความจำ 256 MB, พื้นที่ฮาร์ดดิสก์ 500 MB, จอแสดงผล 800 x 600 พิกเซล, ไดรฟ์ซีดีรอม | หน้าจอสัมผัสความละเอียดสูงขนาดใหญ่ | เครื่องพิมพ์ฉลากเดสก์ท็อป | ฉลากต่อเนื่องและไดคัท | ฿126,211 | ||
BBP35 | BBP35 | - | หลายสี | เวิร์คสเตชันของ BRADY(R) | - | - | เครื่องพิมพ์ฉลากเดสก์ท็อป | ฉลากต่อเนื่องและไดคัท | ฿209,133 | ||
BBP37 | BBP37 | - | หลายสี | เวิร์คสเตชันของ BRADY(R) | - | - | เครื่องพิมพ์ฉลากเดสก์ท็อป | ฉลากต่อเนื่องและไดคัท | ฿229,226 | ||
J2000-BWSSFID | - | - | - | - | - | - | ชุดเครื่องพิมพ์ฉลากเดสก์ท็อป | - | ฿137,677 | ||
J2000-BWSLAB | - | - | - | - | - | - | ชุดเครื่องพิมพ์ฉลากเดสก์ท็อป | - | ฿137,677 | ||
149456 | - | - | - | - | - | - | ชุดเครื่องพิมพ์ฉลากเดสก์ท็อป | - | ฿272,864 | ||
149053 | - | - | - | - | - | - | ชุดเครื่องพิมพ์ฉลากเดสก์ท็อป | - | ฿305,219 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.