จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY PS-125-2-OR-2 Wire Marking Sleeves กว้าง 1 นิ้ว ยาว 0.235 นิ้ว | AH3DGF 31EA85

BRADY PS-125-2-OR-2 ปลอกหุ้มสายไฟ 1 นิ้ว กว้าง 0.235 นิ้ว ยาว

In Stock
รายการ: AH3DGF รุ่น: PS-125-2-OR-2อ้างไขว้: 31EA85

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿94,828 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลอกมาร์คลวด
สีส้ม
ความสูง15 / 64 "
ฉลากต่อม้วน5000
วัสดุBrady B-342 Heat Shrink Polyolefin พิมพ์สองด้าน
สูงสุด สายการพิมพ์แตกต่างกันไป
สูงสุด ขนาดสายไฟ0.11 "
นาที. ขนาดสายไฟ0.046 "
อัตราส่วนการหดตัว3:1
ชั่วคราว พิสัย-67 องศาถึง 275 องศา F
ความกว้าง1"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.46
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)27.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)27.43
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีความสูงฉลากต่อม้วนวัสดุสูงสุด ขนาดสายไฟนาที. ขนาดสายไฟความกว้างราคา
BRADY PS-094-2-WT ปลอกลวดมาร์คกิ้งขาวกว้าง 2 นิ้ว | AG9VGE 22MY40 PS-094-2-WTขาว3 / 16 "2500B-342 PermaSleeve (R) PS โพลีโอเลฟินแบบหดความร้อนด้านเดียว0.08 "0.023 "2"฿97,758
BRADY PS-094-2-YL ปลอกลวดตีเส้นสีเหลืองกว้าง 2 นิ้ว | AG9VGF 22 เดือน 41 PS-094-2-YLสีเหลือง3 / 16 "2500B-342 PermaSleeve (R) PS โพลีโอเลฟินแบบหดความร้อนด้านเดียว0.08 "0.023 "2"฿85,032
BRADY PS-125-2-YL ปลอกลวดมาร์คกิ้งเหลืองกว้าง 2 นิ้ว | AG9VGG 22 เดือน 42 PS-125-2-YLสีเหลือง15 / 64 "2500B-342 PermaSleeve (R) PS โพลีโอเลฟินแบบหดความร้อนด้านเดียว0.11 "0.046 "2"฿94,828
BRADY PS-187-2-YL ปลอกลวดตีเส้นสีเหลืองความกว้าง 2 นิ้ว | AG9VGH 22 เดือน 43 PS-187-2-YLสีเหลือง21 / 64 "2500B-342 PermaSleeve (R) PS โพลีโอเลฟินแบบหดความร้อนด้านเดียว0.15 "0.062 "2"฿122,468
BRADY PS-250-2-YL ปลอกลวดตีเส้นสีเหลืองกว้าง 2 นิ้ว | AG9VGJ 22 เดือน 44 PS-250-2-YLสีเหลือง7 / 16 "2500B-342 PermaSleeve (R) PS โพลีโอเลฟินแบบหดความร้อนด้านเดียว0.215 "0.094 "2"฿159,926
BRADY PS-375-2-WT ปลอกลวดมาร์คกิ้งขาว 2 นิ้ว W | AG9VGK 22 เดือน 45 PS-375-2-WTขาว41 / 64 "1000B-342 PermaSleeve (R) PS โพลีโอเลฟินแบบหดความร้อนด้านเดียว0.32 "0.125 "2"฿107,316
BRADY PS-375-2-YL ปลอกลวดตีเส้นสีเหลืองกว้าง 2 นิ้ว | AG9VGL 22MY 46 PS-375-2-YLสีเหลือง41 / 64 "1000B-342 PermaSleeve (R) PS โพลีโอเลฟินแบบหดความร้อนด้านเดียว0.32 "0.125 "2"฿85,032

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY PS-125-2-OR-2 ปลอกหุ้มสายไฟ 1 นิ้ว กว้าง 0.235 นิ้ว ยาว
฿94,828 / หน่วย