BRADY RK419Y-E แพ็คเกจเดี่ยว 20 นิ้ว H ความกว้าง 14 นิ้ว English
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ศูนย์ขวา - รู้ |
ความลึก | 5" |
ความสูง | 20 " |
ภาษา | ภาษาอังกฤษ |
ตำนาน / สีพื้นหลัง | สีเหลือง |
วัสดุ | เหล็กเคลือบโพลีโพรพีลีน / พีวีซี |
ประเภทการติดตั้ง | ติดผนัง |
ความกว้าง | 14 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.77 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 52.71 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.83 |
รหัส HS | 3926100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | ตำนาน / สีพื้นหลัง | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010NB | 4.5 " | 20 " | สีแดง | สไตรีน | 14 " | ฿6,759 | ||
58681 | 2" | 14.25 " | - | อะคริลิค | 12 " | ฿6,105 | ||
RK772E | 5" | 20 " | ขาว | เอทิลีน | 29 " | ฿5,112 | ||
RK417R-E | 5" | 20 " | สีแดง | เหล็กเคลือบโพลีโพรพีลีน / พีวีซี | 14 " | ฿8,656 | ||
RK418Y-E | 5" | 20 " | สีเหลือง | เหล็กเคลือบโพลีโพรพีลีน / พีวีซี | 29 " | ฿14,062 | ||
RK419B-E | 5" | 20 " | สีน้ำเงิน | เหล็กเคลือบโพลีโพรพีลีน / พีวีซี | 14 " | ฿8,650 | ||
RK211Y-E | 5" | 20 " | สีเหลือง | เหล็กเคลือบโพลีโพรพีลีน / พีวีซี | 29 " | ฿12,167 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.