BRANSON CPX-952-217R เครื่องทำความสะอาดอัลตราโซนิก Mh 0.75 Gal
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ทำความสะอาดอัลตราโซนิก |
แสดง | ไม่ |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 159 องศา F |
ความลึกโดยรวม | 12 " |
ความสูงโดยรวม | 11.9 " |
ความกว้างโดยรวม | 13.3 " |
ความจุถัง | 0.75 gal |
ความลึกของถัง | 5.5 " |
ความสูงของถัง | 4" |
วัสดุถัง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความกว้างของถัง | 9.5 " |
เครื่องจับเวลา | ใช่ |
ช่วงจับเวลา | 0-99 นาที / ยังทำงานต่อเนื่อง |
ชนิดภาพเขียน | MH |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.03 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 39.37 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 42.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.13 |
รหัส HS | 8479899885 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แสดง | ชิ้น | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ความลึกของถัง | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ซีพีเอ็กซ์-952-116R | ไม่ | ทำความสะอาดอัลตราโซนิก | 12 " | 11.9 " | 9.9 " | 5.5 " | M | ฿28,958 | ||
ซีพีเอ็กซ์-952-117R | ไม่ | ทำความสะอาดอัลตราโซนิก | 12 " | 11.9 " | 9.9 " | 5.5 " | MH | ฿29,936 | ||
ซีพีเอ็กซ์-952-118R | ใช่ | ทำความสะอาดอัลตราโซนิก | 12 " | 11.9 " | 9.9 " | 5.5 " | ซีพีเอ็กซ์เอช | ฿39,013 | ||
ซีพีเอ็กซ์-952-119R | ใช่ | ทำความสะอาดอัลตราโซนิก | 12 " | 11.9 " | 9.9 " | 5.5 " | CPX | ฿36,312 | ||
ซีพีเอ็กซ์-952-216R | ไม่ | ทำความสะอาดอัลตราโซนิก | 12 " | 11.9 " | 13.3 " | 5.5 " | M | ฿39,100 | ||
ซีพีเอ็กซ์-952-218R | ใช่ | ทำความสะอาดอัลตราโซนิก | 12 " | 11.9 " | 13.3 " | 5.5 " | ซีพีเอ็กซ์เอช | ฿49,787 | ||
ซีพีเอ็กซ์-952-219R | ใช่ | ทำความสะอาดอัลตราโซนิก | 12 " | 11.9 " | 13.3 " | 5.5 " | CPX | ฿43,778 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.