Wavian 2238-10 | ถังแก๊ส 2.5 แกลลอน สีแดง พร้อมพวยกา | 33uz35 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WAVIAN 2238-10 แก๊สกระป๋อง 2.5 แกลลอนสีแดงรวมพวยกา | AH3YRY 33UZ35

WAVIAN 2238-10 แก๊สกระป๋อง 2.5 แกลลอน สีแดง รวมพวยกา

In Stock
รายการ: AH3YRY รุ่น: 2238-10ข้ามอ้างอิง: 33UZ35

รับโดย อาจ 3, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿4,981 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นถังแก๊ส
ความจุ10L / 2.64 แกลลอน
สีสีแดง
ความสูง11 "
ความยาว13.5 "
วัสดุเหล็กแผ่นรีดเย็น
พวยยาว10.5 "
พวยนอก Dia1"
ขับของเสียตนเอง
ความกว้าง6.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.06
ความสูงของเรือ (ซม.)27.43
ความยาวเรือ (ซม.)35.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.27
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าLV

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุสีความสูงความยาวความกว้างราคา
WAVIAN 2238C แก๊สกระป๋อง 5 แกลลอนสีเขียวรวมพวยกา | AH3YRR 33UZ29 2238C20L / 5.28 แกลลอนสีเขียว19 "13.5 "6.5 "฿5,241
WAVIAN 2238C แก๊สกระป๋อง 5 แกลลอนสีแดงรวมพวยกา | AH3YRT 33UZ30 2238C20L / 5.28 แกลลอนสีแดง19 "13.5 "6.5 "฿5,113
WAVIAN 2238C แก๊สกระป๋อง 5 แกลลอนสีดำรวมพวยกา | AH3YRU 33UZ31 2238C20L / 5.28 แกลลอนBlack19 "13.5 "6.5 "฿5,503
WAVIAN 2238C แก๊สกระป๋อง 5 แกลลอนสีน้ำเงินรวมพวยกา | AH3YRV 33UZ32 2238C20L / 5.28 แกลลอนสีน้ำเงิน19 "13.5 "6.5 "฿5,241
WAVIAN 2238C แก๊สกระป๋อง 5 แกลลอนสีเหลืองรวมพวยกา | AH3YRW 33UZ33 2238C20L / 5.28 แกลลอนสีเหลือง19 "13.5 "6.5 "฿5,209
WAVIAN 2238-10 แก๊สกระป๋อง 2.5 แกลลอนสีเขียวรวมพวยกา | AH3YRX 33UZ34 2238-1010L / 2.64 แกลลอนสีเขียว11 "13.5 "6.5 "฿5,400
WAVIAN 2238-5 แก๊สกระป๋อง 1 แกลลอนสีเขียวรวมพวยกา | AH3YRZ 33UZ36 2238-55L / 1.32 แกลลอนสีเขียว13 "9"5"฿4,443

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WAVIAN 2238-10 แก๊สกระป๋อง 2.5 แกลลอน สีแดง รวมพวยกา
฿4,981 / หน่วย