Briskheat B00102100l | เทปทำความร้อน 4.35a | 21tw14 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRISKHEAT B00102100L เทปทำความร้อน 4.35A | AG9QRL 21TW14

BRISKHEAT B00102100L เทปทำความร้อน 4.35A

In Stock
รายการ: AG9QRL รุ่น: B00102100Lอ้างไขว้: 21TW14
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
฿8,903 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเทปความร้อน
แอมป์4.35
ตัวควบคุมไม่
ความยาว10ft
แม็กซ์ ชั่วคราว900 องศา F
ชั่วคราว พิสัย0 Degrees to 482 Degrees
แรงดันไฟฟ้า240
วัตต์1045
ความกว้าง1"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์ความยาวชั่วคราว พิสัยแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
BRISKHEAT B00051020L เทปความร้อน 0.875A | AG9QQR 21TV95 B00051020L0.87524 "0 Degrees to 482 Degrees1200.5 "฿3,115
BRISKHEAT B00051040L เทปความร้อน 1.75A | AG9QQT 21TV96 B00051040L1.754ft0 Degrees to 482 Degrees1200.5 "฿3,502
BRISKHEAT B00051060L เทปความร้อน 2.58A | AG9QQU 21TV97 B00051060L2.586"0 Degrees to 482 Degrees1200.5 "฿4,621
BRISKHEAT B00051080L เทปความร้อน 3.5A | AG9QQV 21TV98 B00051080L3.58ft5 Degrees to 65 Degrees1200.5 "฿5,459
BRISKHEAT B00051100L เทปความร้อน 4.33A | AG9QQW 21TV99 B00051100L4.3310ft0 Degrees to 482 Degrees1200.5 "฿6,343
BRISKHEAT B00101020L เทปความร้อน 1.75A | AG9QQX 21TW01 B00101020L1.7524 "0 Degrees to 482 Degrees1201"฿4,328
BRISKHEAT B00101040L เทปความร้อน 3.5A | AG9QQY 21TW02 B00101040L3.54ft0 Degrees to 482 Degrees1201"฿4,621

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRISKHEAT B00102100L เทปทำความร้อน 4.35A
฿8,903 / หน่วย