BRISKHEAT B00 เทปทำความร้อนฉนวนมาตรฐาน
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | ความยาว | ชั่วคราว พิสัย | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B00052040L | 0.875 | 4ft | 0 Degrees to 482 Degrees | 240 | 0.5 " | ฿3,488 | |
A | B00051020L | 0.875 | 24 " | 0 Degrees to 482 Degrees | 120 | 0.5 " | ฿3,115 | |
A | B00102020L | 0.875 | 24 " | 0 Degrees to 482 Degrees | 240 | 1" | ฿3,848 | |
A | B00052020L | 0.4375 | 24 " | 0 Degrees to 482 Degrees | 240 | 0.5 " | ฿3,102 | |
A | B00052060L | 1.29 | 6" | 0 Degrees to 482 Degrees | 240 | 0.5 " | ฿4,621 | |
A | B00051040L | 1.75 | 4ft | 0 Degrees to 482 Degrees | 120 | 0.5 " | ฿3,502 | |
A | B00101020L | 1.75 | 24 " | 0 Degrees to 482 Degrees | 120 | 1" | ฿4,328 | |
A | B00102040L | 1.75 | 4ft | 0 Degrees to 482 Degrees | 240 | 1" | ฿4,529 | |
A | B00052080L | 1.75 | 8ft | 0 Degrees to 482 Degrees | 240 | 0.5 " | ฿5,459 | |
A | B00052100L | 2.16 | 10ft | 0 Degrees to 482 Degrees | 240 | 0.5 " | ฿6,343 | |
A | B00102060L | 2.58 | 6" | 0 Degrees to 482 Degrees | 240 | 1" | ฿5,232 | |
A | B00051060L | 2.58 | 6" | 0 Degrees to 482 Degrees | 120 | 0.5 " | ฿4,621 | |
A | B00101040L | 3.5 | 4ft | 0 Degrees to 482 Degrees | 120 | 1" | ฿4,621 | |
A | B00051080L | 3.5 | 8ft | 5 Degrees to 65 Degrees | 120 | 0.5 " | ฿5,459 | |
A | B00102080L | 3.458 | 8ft | 0 Degrees to 482 Degrees | 240 | 1" | ฿7,592 | |
A | B00051100L | 4.33 | 10ft | 0 Degrees to 482 Degrees | 120 | 0.5 " | ฿6,343 | |
A | B00102100L | 4.35 | 10ft | 0 Degrees to 482 Degrees | 240 | 1" | ฿8,903 | |
A | B00101060L | 5.16 | 6" | 0 Degrees to 482 Degrees | 120 | 1" | ฿5,459 | |
A | B00101080L | 6.91 | 8ft | 0 Degrees to 482 Degrees | 120 | 1" | ฿7,592 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Penetrometers การทดสอบดิน
- ดิสก์สปริง
- เครื่องตีเส้น / ตัวยึด
- หมุน
- เครื่องมือจัดฟันแบบยืดไสลด์
- โคมไฟ
- การเคลื่อนที่ของอากาศ
- ชุดเครื่องมือพรม
- ทองแดง
- รู้สึกว่า
- WEG มอเตอร์เอนกประสงค์ Open Dripproof
- HALLOWELL Add-On ตู้เก็บของจำนวนมาก
- APACHE MILLS การระบายน้ำต้านความเมื่อยล้า
- PARKER ท่อไฮดรอลิก 50 ฟุต
- APPROVED VENDOR ข้อต่อตัวผู้ทองเหลือง
- COOPER B-LINE Clevis ท่อ Spacers
- THOMAS & BETTS LTCES06B ซีรี่ส์ อุปกรณ์ท่อร้อยสายโลหะแบบยืดหยุ่น
- SPEARS VALVES PVC Lug Insert บัตเตอร์ฟลายวาล์ว, ตัวดำเนินการเกียร์, SS Lug, Buna
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบโรลเลอร์ชนิดเจาะสต็อก เบอร์โซ่ 40
- Aetna Bearing ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน 1300 Series