Briskheat Bih052040l | เทปทำความร้อน 0.875a | 21tw66 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRISKHEAT BIH052040L เทปความร้อน 0.875A | AG9QUT 21TW66

BRISKHEAT BIH052040L เทปทำความร้อน 0.875A

In Stock
รายการ: AG9QUT รุ่น: BIH052040Lอ้างไขว้: 21TW66

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿4,189 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเทปความร้อน
แอมป์0.875
ตัวควบคุมไม่
ความยาว4ft
แม็กซ์ ชั่วคราว900 องศา F
ชั่วคราว พิสัย0 Degrees to 482 Degrees
แรงดันไฟฟ้า240
วัตต์210
ความกว้าง0.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์ความยาวชั่วคราว พิสัยความกว้างราคา
BRISKHEAT BIH052020L เทปความร้อน 0.4375A | AG9QUR 21TW65 BIH052020 ล0.437524 "0 Degrees to 482 Degrees0.5 "฿3,702
BRISKHEAT BIH052060L เทปความร้อน 1.29A | AG9QUU 21TW67 BIH052060 ล1.296"4 Degrees to 99 Degrees0.5 "฿5,309
BRISKHEAT BIH052080L เทปความร้อน 1.75A | AG9QUV 21TW68 BIH052080 ล1.758ft0 Degrees to 482 Degrees0.5 "฿6,688
BRISKHEAT BIH052200L เทปความร้อน 2.16A | AG9QUW 21TW69 BIH052200 ล2.1610ft0 Degrees to 482 Degrees0.5 "฿8,365
BRISKHEAT BIH102020L เทปความร้อน 0.875A | AG9QUX 21TW71 BIH102020 ล0.87524 "0 Degrees to 482 Degrees1"฿4,189
BRISKHEAT BIH102040L เทปความร้อน 1.75A | AG9QUY 21TW72 BIH102040 ล1.754ft0 Degrees to 482 Degrees1"฿6,059
BRISKHEAT BIH102060L เทปความร้อน 2.58A | AG9QUZ 21TW73 BIH102060 ล2.586"4 Degrees to 99 Degrees1"฿7,498

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRISKHEAT BIH052040L เทปทำความร้อน 0.875A
฿4,189 / หน่วย