BRISKHEAT ตัวควบคุมอุณหภูมิ SDXKA, ดิจิตอล, K, 1/32 Din Size, 100 ถึง 125VAC แรงดันไฟฟ้าขาเข้า, Spst
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวควบคุมอุณหภูมิ |
สัญญาณเตือน | ศรุต |
โหมดการควบคุม | PID หรือ เปิด/ปิด |
ระยะเวลาควบคุม | โปรแกรมได้ |
ความลึก | 2.6 " |
hysteresis | โปรแกรมได้ |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 100V ถึง 125V AC |
ความยาว | 9.5 " |
เอาท์พุต | AC 100 ถึง 125V |
การใช้พลังงาน | 6VA |
ชนิดเซนเซอร์ | K |
การตั้งค่าความแม่นยำ | +/-0.6%, +/-1 หลัก |
ขนาด | 1/32 |
สลับฟังก์ชั่น | ศปภ |
ชั่วคราว พิสัย | 0 ถึง 1000 องศา ฉ |
ความกว้าง | 6.4 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ชนิดเซนเซอร์ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
TTD999-K120 | 8" | - | 4.75 " | ฿43,609 | ||
TB250N-150 | 5.6 " | - | 4" | ฿18,799 | ||
TTD999-K240 | 8" | - | 4.75 " | ฿41,223 | ||
SDC240JF-A | 5.5 " | - | 4.25 " | ฿19,675 | ||
SDC240JC-A | 5.5 " | - | 4.25 " | ฿19,675 | ||
SDC240KF-A | 5.5 " | - | 4.25 " | ฿19,675 | ||
SDC240KC-A | 5.5 " | - | 4.25 " | ฿19,675 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.