โบรน 174 | เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าติดผนังสำหรับที่อยู่อาศัย สีขาว | 5efp7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BROAN 174 เครื่องทำความร้อนผนังไฟฟ้าสีขาว | AE3NHW 5EFP7

BROAN NUTONE 174 เครื่องทำน้ำอุ่นติดผนัง สีขาว

In Stock
รายการ: AE3NHW รุ่น: 174ข้ามอ้างอิง: 5EFP7
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
฿10,707 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องทำความร้อนผนังไฟฟ้าที่อยู่อาศัย
แอมป์เอซี6.25 / 12.5, 5.41 / 6.25
บีทูเอช2560 / 5120, 3840 / 5120
สีขาว
เสร็จสิ้นเคลือบฟัน
ความลึกของตะแกรง7 / 8 "
ความสูงของตะแกรง9-1 / 4 "
วัสดุตะแกรง20 กรัม เหล็ก
ความกว้างของตะแกรง12 "
ประเภทเครื่องทำความร้อนเชิงพาณิชย์ / ที่อยู่อาศัยขนาดเล็ก
ความลึกที่อยู่อาศัย3.75 "
ความสูงที่อยู่อาศัย7.75 "
ความกว้างที่อยู่อาศัย10.25 "
Hz60
ประเภทการติดตั้งปิดภาคเรียนหรือพื้นผิว
ระยะ1
แรงดันไฟฟ้า120/208/240
ความลึกของการเปิดผนัง3-3 / 4 "
ความสูงของการเปิดผนัง7-3 / 4 "
ความกว้างของการเปิดผนัง10-1 / 4 "
วัตต์750 / 1500, 1125 / 1500

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.29
ความสูงของเรือ (ซม.)15.49
ความยาวเรือ (ซม.)38.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)28.19
รหัส HS8516290090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์เอซีบีทูเอชความลึกที่อยู่อาศัยความสูงที่อยู่อาศัยความกว้างที่อยู่อาศัยแรงดันไฟฟ้าวัตต์ราคา
BROAN 170 เครื่องทำความร้อนผนังไฟฟ้าสีขาว | AE3NHV 5EFP6 1704.16 / 8.13, 3.61 / 4.163413/1707 ที่ 120V; 2560 @ 208V; 3413 @ 240V3.75 "7.75 "10.25 "120 / 208-2401000/500 ที่ 120V; 750 @ 208V; 1000 @ 240V฿10,784
BROAN 178 เครื่องทำความร้อนผนังไฟฟ้าสำหรับที่พักอาศัย 208/240 | AE3NHX 5EFP8 1783.61 / 7.21, 4.16 / 8.332560 / 5120, 3413 / 68273.75 "7.75 "10.25 "208/240750 / 1500, 1000 / 2000฿9,667
BROAN 192 เครื่องทำความร้อนผนังไฟฟ้าสีขาว | AE3NHY 5EFP9 1923.61 / 7.21, 4.71 / 8.332560 / 5120, 3413 / 68274.25 "18 "14.25 "208/240750 / 1500, 1000 / 2000฿23,196

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BROAN NUTONE 174 เครื่องทำน้ำอุ่นติดผนัง สีขาว
฿10,707 / หน่วย