BROAN NUTONE 192 เครื่องทำน้ำอุ่นติดผนัง สีขาว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำความร้อนผนังไฟฟ้าที่อยู่อาศัย |
แอมป์เอซี | 3.61 / 7.21, 4.71 / 8.33 |
บีทูเอช | 2560 / 5120, 3413 / 6827 |
สี | ขาว |
เสร็จสิ้น | เคลือบฟัน |
ความลึกของตะแกรง | 1-1 / 4 " |
ความสูงของตะแกรง | 20-1 / 4 " |
วัสดุตะแกรง | 18 กรัม เหล็ก |
ความกว้างของตะแกรง | 16-3 / 8 " |
ประเภทเครื่องทำความร้อน | เชิงพาณิชย์ / ที่อยู่อาศัยขนาดเล็ก |
ความลึกที่อยู่อาศัย | 4.25 " |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 18 " |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 14.25 " |
Hz | 60 |
ประเภทการติดตั้ง | ปิดภาคเรียนหรือพื้นผิว |
ระยะ | 1 |
แรงดันไฟฟ้า | 208/240 |
ความลึกของการเปิดผนัง | 3-3 / 4 " |
ความสูงของการเปิดผนัง | 18 " |
ความกว้างของการเปิดผนัง | 14-1 / 4 " |
วัตต์ | 750 / 1500, 1000 / 2000 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.72 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.03 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 56.39 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 46.48 |
รหัส HS | 8516290060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แอมป์เอซี | บีทูเอช | ความลึกที่อยู่อาศัย | ความสูงที่อยู่อาศัย | ความกว้างที่อยู่อาศัย | แรงดันไฟฟ้า | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | 4.16 / 8.13, 3.61 / 4.16 | 3413/1707 ที่ 120V; 2560 @ 208V; 3413 @ 240V | 3.75 " | 7.75 " | 10.25 " | 120 / 208-240 | 1000/500 ที่ 120V; 750 @ 208V; 1000 @ 240V | ฿10,784 | |
174 | 6.25 / 12.5, 5.41 / 6.25 | 2560 / 5120, 3840 / 5120 | 3.75 " | 7.75 " | 10.25 " | 120/208/240 | 750 / 1500, 1125 / 1500 | ฿10,707 | |
178 | 3.61 / 7.21, 4.16 / 8.33 | 2560 / 5120, 3413 / 6827 | 3.75 " | 7.75 " | 10.25 " | 208/240 | 750 / 1500, 1000 / 2000 | ฿9,667 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.